AKRO-MILS 30250SCLAR akasztható/halmozott rekesz, 7 hüvelyk magasság, 16-1/2 hüvelyk szélesség, 14-3/4 hüvelyk hosszú, átlátszó | AD8GRF 4KET1

AKRO-MILS 30250SCLAR akasztó/halmozott tálca, 7 hüvelyk magasság, 16-1/2 hüvelyk szélesség, 14-3/4 hüvelyk hosszú, átlátszó

Raktáron
Tétel: AD8GRF Modell: 30250SCLARKereszthivatkozás: 4KET1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€33.76 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTedd és rakd össze a kukát
színekSzűrő kikapcsolása
Belső alsó hossza12 "
Belső magasság6 3 / 4 "
Belső hossza14 "
Belső szélesség14 3 / 4 "
Hossz14 "hogy 16"
Terhelhetőség75 font
AnyagIpari minőségű polimer
Hosszú elválasztó nyílások száma3
Külső magasság7"
Külső hossz14 3 / 4 "
Külső szélesség16 1 / 2 "
A csomag mennyiség6
Szélesség16 "hogy 18"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)40.01
Hajószélesség (cm)44.45
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekA csomag mennyiségÁr
AKRO-MILS 30250STONE akasztható/halmozott rekesz, 7 hüvelyk hosszú, 16-1/2 hüvelyk szélesség, 14-3/4 hüvelyk magasság, kő | AB3MWJ 1UGN8 30250KŐ6€40.55
AKRO-MILS 30250GREEN Függeszték/Stack Bin, 7 hüvelyk magasság, 16-1/2 hüvelyk szélesség, 14-3/4 hüvelyk hosszúság zöld | AC3DZQ 2RV72 30250ZÖLDZöld6€40.55
AKRO-MILS 30250RED akasztó/halmozott rekesz, 7 hüvelyk magasság, 16-1/2 hüvelyk szélesség, 14-3/4 hüvelyk hosszúság, piros | AC3TKR 2W076 30250REDPiros6€40.55
AKRO-MILS 30250BLUE akasztható/halmozott rekesz, 7 hüvelyk magasság, 16-1/2 hüvelyk szélesség, 14-3/4 hüvelyk hosszúság, kék | AC3TRT 2W780 30250KÉKKék6€40.55
AKRO-MILS 30250BLACK akasztó/halmozott rekesz, 7 hüvelyk magasság, 16-1/2 hüvelyk szélesség, 14-3/4 hüvelyk hosszúság, fekete | AC9NTT 3HRY7 30250FEKETEFekete6€40.55
AKRO-MILS 30250YELLO akasztható/halmozott rekesz, 7 hüvelyk magasság, 16-1/2 hüvelyk szélesség, 14-3/4 hüvelyk hosszúság, sárga | AE6ZFH 5W875 30250YELLOSárga6€40.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30250SCLAR akasztó/halmozott tálca, 7 hüvelyk magasság, 16-1/2 hüvelyk szélesség, 14-3/4 hüvelyk hosszú, átlátszó
€33.76 /Mértékegység