Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 30210YELLO akasztható/halmozott rekesz, 5-3/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 3 hüvelyk magasság, sárga | AE6ZFB 5W869

AKRO-MILS 30210YELLO akasztható/halmozott rekesz, 5-3/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 3 hüvelyk magasság, sárga

Raktáron
Tétel: AE6ZFB Modell: 30210YELLOKereszthivatkozás: 5W869
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
€4.38 /Mértékegység
Ez a termék csak 24 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTedd és rakd össze a kukát
színekSárga
Magasság3 "hogy 4"
Belső alsó hossza4"
Belső magasság2 13 / 16 "
Belső hossza4 3 / 4 "
Belső szélesség3 7 / 16 "
Hossz5 "hogy 6"
Terhelhetőség10 font
AnyagIpari minőségű polimer
Hosszú elválasztó nyílások száma1
Külső magasság3"
Külső hossz5 3 / 8 "
Külső szélesség4 1 / 8 "
A csomag mennyiség24
Szélesség4 "hogy 5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)16.19
Hajószélesség (cm)13.03
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekA csomag mennyiségÁr
AKRO-MILS 30210STONE akasztható/halmozott rekesz, 5-3/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 3 hüvelyk magasság, kő | AB3MWA 1UGL9 30210KŐ24€4.38
AKRO-MILS 30210GREEN akasztó/halmozott rekesz, 5-3/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 3 hüvelyk magasság, zöld | AC3DZH 2RV65 30210ZÖLDZöld24€4.38
AKRO-MILS 30210RED akasztó/halmozott rekesz, 5-3/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 3 hüvelyk magasság, piros | AC3TKM 2W072 30210REDPiros24€4.38
AKRO-MILS 30210BLUE akasztható/halmozott rekesz, 5-3/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 3 hüvelyk magasság, kék | AC3TRN 2W776 30210KÉKKék24€4.38
AKRO-MILS 30210BLACK akasztó/halmozott rekesz, 5-3/8 hüvelyk hosszúság, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 3 hüvelyk magasság, fekete | AC9NTJ 3HRX7 30210FEKETEFekete24€4.38
AKRO-MILS 30210SCLAR akasztható/halmozott rekesz, 5-3/8 hüvelyk hosszúság, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 3 hüvelyk magasság, átlátszó | AD8GQX 4KER2 30210 SCLARSzűrő kikapcsolása24€4.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30210YELLO akasztható/halmozott rekesz, 5-3/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 3 hüvelyk magasság, sárga
€4.38 /Mértékegység