Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 30128YELLO polctartó, 17-7/8 hüvelyk hosszúság, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, sárga | AE6ZEN 5W857

AKRO-MILS 30128YELLO polcos tálca, 17-7/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, sárga

Raktáron
Tétel: AE6ZEN Modell: 30128YELLOKereszthivatkozás: 5W857
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
€8.43 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcos kuka
színekSárga
Magasság4 "hogy 5"
Belső magasság4"
Belső hossza16 1 / 2 "
Belső szélesség3"
Hossz16 "hogy 18"
Terhelhetőség15 font
AnyagIpari minőségű polimer
Rövid elválasztó nyílások száma7
Külső magasság4"
Külső hossz17 7 / 8 "
Külső szélesség4 1 / 8 "
A csomag mennyiség12
kötet0.11 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.11 köb. ft.
Szélesség4 "hogy 5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)47.94
Hajószélesség (cm)13.03
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
AKRO-MILS 30128GREEN polcos rekesz, 17-7/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, zöld | AB3PCB 1UMT3 30128ZÖLDZöld€8.43
AKRO-MILS 30128RED polcos rekesz, 17-7/8 hüvelyk hosszúság, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, piros | AC3TRD 2W719 30128REDPiros€8.43
AKRO-MILS 30128SCLAR polctartó, 17-7/8 hüvelyk hosszúság, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, átlátszó | AD3NQC 40K440 30128 SCLARSzűrő kikapcsolása€10.37
AKRO-MILS 30128BLUE polcos rekesz, 17-7/8 hüvelyk hosszúság, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, kék | AE6ZDZ 5W844 30128KÉKKék€8.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30128YELLO polcos tálca, 17-7/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, sárga
€8.43 /Mértékegység