Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 30124GREEN polcos rekesz, 23-5/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, zöld | AB3PCF 1UMT7

AKRO-MILS 30124GREEN polcos rekesz, 23-5/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, zöld

Raktáron
Tétel: AB3PCF Modell: 30124GREENKereszthivatkozás: 1UMT7
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
€15.40 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcos kuka
színekZöld
Magasság4 "hogy 5"
Belső magasság4"
Belső hossza22 1 / 8 "
Belső szélesség3"
Hossz22 "hogy 24"
Terhelhetőség20 font
AnyagIpari minőségű polimer
Rövid elválasztó nyílások száma7
Külső magasság4"
Külső hossz23 5 / 8 "
Külső szélesség4 1 / 8 "
A csomag mennyiség12
Szélesség4 "hogy 5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3105
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)62.55
Hajószélesség (cm)13.03
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
AKRO-MILS 30124SCLAR polctartó, 23-5/8 hüvelyk hosszúság, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, átlátszó | AD3NQB 40K439 30124 SCLARSzűrő kikapcsolása€18.19
AKRO-MILS 30124RED polcos rekesz, 23-5/8 hüvelyk hosszúság, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, piros | AE6ZDQ 5W836 30124REDPiros€15.40
AKRO-MILS 30124BLUE polcos rekesz, 23-5/8 hüvelyk hosszúság, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, kék | AE6ZED 5W848 30124KÉKKék€15.40
AKRO-MILS 30124YELLO polctartó, 23-5/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, sárga | AE6ZET 5W861 30124YELLOSárga€15.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30124GREEN polcos rekesz, 23-5/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, zöld
€15.40 /Mértékegység