Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 30110GREEN polcos rekesz, 11-5/8 hüvelyk hosszúság, 2-3/4 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, zöld | AB3PBW 1UMR7

AKRO-MILS 30110ZÖLD polcos rekesz, 11-5/8 hüvelyk hosszú, 2-3/4 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, zöld

Raktáron
Tétel: AB3PBW Modell: 30110GREENKereszthivatkozás: 1UMR7
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
€5.53 /Mértékegység
Ez a termék csak 24 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcos kuka
színekZöld
Magasság4 "hogy 5"
Belső magasság4"
Belső hossza10 1 / 4 "
Belső szélesség1 5 / 8 "
Hossz10 "hogy 12"
Terhelhetőség7 font
AnyagIpari minőségű polimer
Külső magasság4"
Külső hossz11 5 / 8 "
Külső szélesség2 3 / 4 "
A csomag mennyiség24
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)32.07
Hajószélesség (cm)9.53
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekA csomag mennyiségÁr
AKRO-MILS 30110WHITE polcos tálca, 11-5/8 hüvelyk hosszúság, 2-3/4 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, fehér | AB3PCK 1UMU2 30110FEHÉRfehér3504€5.13
AKRO-MILS 30110RED polcos rekesz, 11-5/8 hüvelyk hosszúság, 2-3/4 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, piros | AC3TNA 2W328 30110REDPiros24€5.53
AKRO-MILS 30110SCLAR polctartó, 11-5/8 hüvelyk hosszúság, 2-3/4 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, átlátszó | AD3NPZ 40K437 30110 SCLARSzűrő kikapcsolása24€7.59
AKRO-MILS 30110BLUE polcos rekesz, 11-5/8 hüvelyk hosszúság, 2-3/4 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, kék | AE6ZDU 5W839 30110KÉKKék24€5.53
AKRO-MILS 30110YELLO polctartó, 11-5/8 hüvelyk hosszú, 2-3/4 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, sárga | AE6ZEH 5W852 30110YELLOSárga24€5.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30110ZÖLD polcos rekesz, 11-5/8 hüvelyk hosszú, 2-3/4 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, zöld
€5.53 /Mértékegység