Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 30094SCLAR polctartó, 23-5/8 hüvelyk hosszúság, 6-5/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, átlátszó | AD3NQU 40K455

AKRO-MILS 30094SCLAR polcos rekesz, 23-5/8 hüvelyk hosszú, 6-5/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, átlátszó

Raktáron
Tétel: AD3NQU Modell: 30094SCLARKereszthivatkozás: 40K455
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
€32.49 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcos kuka
színekSzűrő kikapcsolása
Magasság6 "hogy 8"
Belső magasság5 15 / 16 "
Belső hossza21 3 / 4 "
Belső szélesség5"
Hossz22 "hogy 24"
Terhelhetőség35 font
AnyagIpari minőségű polimer
Rövid elválasztó nyílások száma7
Külső magasság6"
Külső hossz23 5 / 8 "
Külső szélesség6 5 / 8 "
A csomag mennyiség10
kötet0.4 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.4 köb. ft.
Szélesség6 "hogy 8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6165
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)62.55
Hajószélesség (cm)19.38
HS-kód3923100000
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
AKRO-MILS 30094RED polcos rekesz, 23-5/8 hüvelyk hosszúság, 6-5/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, piros | AA2EKN 10F118 30094REDPiros€34.04
AKRO-MILS 30094BLUE polcos rekesz, 23-5/8 hüvelyk hosszúság, 6-5/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, kék | AA2EKQ 10F120 30094KÉKKék€34.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30094SCLAR polcos rekesz, 23-5/8 hüvelyk hosszú, 6-5/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, átlátszó
€32.49 /Mértékegység