Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 30084BLUE polcos rekesz, 23-5/8 hüvelyk hosszúság, 8-3/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, kék | AD3NCA 40J797

AKRO-MILS 30084KÉK polcos rekesz, 23-5/8 hüvelyk hosszú, 8-3/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, kék

Raktáron
Tétel: AD3NCA Modell: 30084BLUEKereszthivatkozás: 40J797
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
€49.04 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcos kuka
színekKék
Magasság6 "hogy 8"
Belső magasság5 15 / 16 "
Belső hossza21 3 / 4 "
Belső szélesség6 5 / 8 "
Hossz22 "hogy 24"
Terhelhetőség35 font
AnyagIpari minőségű polimer
Rövid elválasztó nyílások száma7
Külső magasság6"
Külső hossz23 5 / 8 "
Külső szélesség8 3 / 8 "
A csomag mennyiség6
kötet0.54 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.54 köb. ft.
Szélesség8 "hogy 10"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.891
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)62.55
Hajószélesség (cm)23.83
HS-kód3924905650
Származási országCN

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
AKRO-MILS 30084RED polcos rekesz, 23-5/8 hüvelyk hosszúság, 8-3/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, piros | AD3NCB 40J799 30084REDPiros€49.04
AKRO-MILS 30084SCLAR polcos tálca, 23-5/8 hüvelyk hosszúság, 8-3/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, átlátszó | AD3NCC 40J801 30084 SCLARSzűrő kikapcsolása€54.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30084KÉK polcos rekesz, 23-5/8 hüvelyk hosszú, 8-3/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, kék
€49.04 /Mértékegység