Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 30080BLUE polcos rekesz, 11-5/8 hüvelyk hosszúság, 8-3/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, kék | AA2EKJ 10F110

AKRO-MILS 30080KÉK polcos rekesz, 11-5/8 hüvelyk hosszú, 8-3/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, kék

Raktáron
Tétel: AA2EKJ Modell: 30080BLUEKereszthivatkozás: 10F110
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
€21.15 /Mértékegység
Ez a termék csak 8 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcos kuka
színekKék
Magasság6 "hogy 8"
Belső magasság5 15 / 16 "
Belső hossza9 3 / 4 "
Belső szélesség6 5 / 8 "
Hossz10 "hogy 12"
Terhelhetőség35 font
AnyagIpari minőségű polimer
Rövid elválasztó nyílások száma7
Külső magasság6"
Külső hossz11 5 / 8 "
Külső szélesség8 3 / 8 "
A csomag mennyiség8
kötet0.23 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.23 köb. ft.
Szélesség8 "hogy 10"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3465
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)32.07
Hajószélesség (cm)23.83
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
AKRO-MILS 30080RED polcos rekesz, 11-5/8 hüvelyk hosszúság, 8-3/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, piros | AA2EKG 10F108 30080REDPiros€21.15
AKRO-MILS 30080SCLAR polctartó, 11-5/8 hüvelyk hosszúság, 8-3/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, átlátszó | AD3NQQ 40K452 30080 SCLARSzűrő kikapcsolása€19.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30080KÉK polcos rekesz, 11-5/8 hüvelyk hosszú, 8-3/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, kék
€21.15 /Mértékegység