Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 30040BLUE polcos rekesz, 11-5/8 hüvelyk hosszúság, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, kék | AD8GTR 4KEX6

AKRO-MILS 30040KÉK polcos rekesz, 11-5/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, kék

Raktáron
Tétel: AD8GTR Modell: 30040BLUEKereszthivatkozás: 4KEX6
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
€15.29 /Mértékegység
Ez a termék csak 16 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcos kuka
színekKék
Magasság6 "hogy 8"
Belső magasság5 15 / 16 "
Belső hossza9 3 / 4 "
Belső szélesség2 1 / 2 "
Hossz10 "hogy 12"
Terhelhetőség20 font
AnyagIpari minőségű polimer
Rövid elválasztó nyílások száma7
Külső magasság6"
Külső hossz11 5 / 8 "
Külső szélesség4 1 / 8 "
A csomag mennyiség16
kötet0.1 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.1 köb. ft.
Szélesség4 "hogy 5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.234
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)32.07
Hajószélesség (cm)13.03
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
AKRO-MILS 30040SCLAR polctartó, 11-5/8 hüvelyk hosszúság, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, átlátszó | AD3NQN 40K450 30040 SCLARSzűrő kikapcsolása€19.82
AKRO-MILS 30040RED polcos rekesz, 11-5/8 hüvelyk hosszúság, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, piros | AD8GTP 4KEX4 30040REDPiros€15.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30040KÉK polcos rekesz, 11-5/8 hüvelyk hosszú, 4-1/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, kék
€15.29 /Mértékegység