AKRO-MILS 13014SCLAR halmozótartály, 17-1/2 hüvelyk hosszúság, 10-7/8 hüvelyk szélesség, 12-1/2 hüvelyk magasság, átlátszó | AA2AFP 10A163

AKRO-MILS 13014SCLAR halmozótartály, 17-1/2 hüvelyk hosszú, 10-7/8 hüvelyk szélesség, 12-1/2 hüvelyk magasság, átlátszó

Raktáron
Tétel: AA2AFP Modell: 13014SCLARKereszthivatkozás: 10A163

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€49.66 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDoboz halmozása
színekSzűrő kikapcsolása
Magasság12 "
Belső magasság12 1 / 4 "
Belső hossza15 5 / 8 "
Belső szélesség8"
Hossz16 "hogy 18"
Terhelhetőség75 font
AnyagIpari minőségű polimerek
Külső magasság12 1 / 2 "
Külső hossz17 1 / 2 "
Külső felső hossz17-1 / 2 "
A felső szélességen kívül10-7 / 8 "
Külső szélesség10 7 / 8 "
A csomag mennyiség4
típusNehéz ipari igény
kötet0.98 köb. ft.
Szélesség10 "hogy 12"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)30.18
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekA csomag mennyiségÁr
AKRO-MILS 13014RED halmozótartály, 17-1/2 hüvelyk hosszú, 10-7/8 hüvelyk szélesség, 12-1/2 hüvelyk magasság, piros | AD8CWK 4HY37 13014REDPiros500€51.46
AKRO-MILS 13014BLUE halmozótartály, 17-1/2 hüvelyk hosszú, 10-7/8 hüvelyk szélesség, 12-1/2 hüvelyk magasság, kék | AD8CWL 4HY39 13014KÉKKék4€51.46
AKRO-MILS 13014GREY halmozott tartály, 17-1/2 hüvelyk hosszú, 10-7/8 hüvelyk szélesség, 12-1/2 hüvelyk magasság, szürke | AD8CWM 4HY41 13014GREYSzürke4€51.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 13014SCLAR halmozótartály, 17-1/2 hüvelyk hosszú, 10-7/8 hüvelyk szélesség, 12-1/2 hüvelyk magasság, átlátszó
€49.66 /Mértékegység