Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 06706 billenőtartó, 6 rekesz, 3-3/4 hüvelyk hosszúság, 23-5/8 hüvelyk szélesség, 4-1/2 hüvelyk magasság, bézs | AC8GCK 39T751

AKRO-MILS 06706 Kihajtható rekesz, 6 rekesz, 3-3/4 hüvelyk hosszú, 23-5/8 hüvelyk szélesség, 4-1/2 hüvelyk magasság, bézs

Raktáron
Tétel: AC8GCK Típus: 06706Kereszthivatkozás: 39T751

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€81.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTippelje ki a kukát
Bin mélység3-9 / 16 "
Bin Magasság3 7 / 8 "
Doboz típusaTip out
Doboz szélessége3 13 / 16 "
Szekrény mélysége3-3 / 4 "
Szekrény magassága4 1 / 2 "
Szekrény szélessége23 5 / 8 "
Kapacitás polconként7.98 font
színekSemleges kő
befejezPorbevonat
Terhelhetőség1.33 font
AnyagNagy ütésállóságú polisztirol
Fiókok vagy kukák száma6
A csomag mennyiség1
Állatok1
A kukák teljes száma6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2825
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)62.48
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód9403708031
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
AKRO-MILS 06703 Kihúzható tartály, 7 7/8 x 23 5/8 x 9 1/2 hüvelyk, bézs, befejezetlen | CJ3QFQ 39T748 06703€198.67
AKRO-MILS 06705 Kihúzható tartály, 5 3/8 x 23 5/8 x 6 1/2 hüvelyk méretű, bézs, befejezetlen | CJ3QFR 39T750 06705€84.40
AKRO-MILS 06704 Kihúzható tartály, 6 3/4 x 23 5/8 x 8 1/4 hüvelyk méretű, bézs, befejezetlen | CJ3QFT 39T749 06704€164.49
AKRO-MILS 06702 Kihúzható tartály, 12 3/8 x 23 5/8 x 14 hüvelyk, bézs | CJ3QFU 39T747 06702€309.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 06706 Kihajtható rekesz, 6 rekesz, 3-3/4 hüvelyk hosszú, 23-5/8 hüvelyk szélesség, 4-1/2 hüvelyk magasság, bézs
€81.48 /Mértékegység