AKG DCSB60-12-BP25-3 Forced Air Oil Cooler, DC, 66 hp Heat Removed, 80 GPM Max. Flow, 250 PSI Max. Pressure | CN8EFD 55JA09

AKG DCSB60-12-BP25-3 kényszerlevegős olajhűtő, egyenáram, 66 LE, hővel eltávolítva, 80 GPM max. Áramlás, 250 PSI max. Nyomás

Raktáron
Cikkszám: CN8EFD Modell: DCSB60-12-BP25-3Kereszthivatkozás: 55JA09

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,389.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKényszer levegős olajhűtő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 51.75

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságMélységbefejezTeljes szélességPort mérettípusFeszültségSzélességÁr
AKG AL5-1 Olajhűtő AC 2-30 Gpm 115/230 V 1/4 LE | AD9RGD 4UHZ4 AL5-1-12.56 "Fekete festett-SAE # 12AC motor115/23013.78 "€1,892.67
AKG A8-1 olajhűtő AC 2-30 Gpm 115/230 V 1/3 LE | AD9RGE 4UHZ5 A8-1-13.27 "Fekete festett-SAE # 12AC motor115/23013.78 "€2,031.44
AKG A10-1 Olajhűtő AC 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 LE | AD9RGF 4UHZ6 A10-1-14.5 "Fekete festett-SAE # 16AC motor115/23015.75 "€1,886.68
AKG A15-1 Olajhűtő AC 8-80 Gpm 115/230 V 1/2 LE | AD9RGG 4UHZ7 A15-1-16 "Fekete festett-SAE # 16AC motor115/23016.54 "€2,065.17
AKG A20-1 Olajhűtő AC 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 LE | AD9RGH 4UHZ8 A20-1-15.5 "Fekete festett-SAE # 20AC motor115/23021.65 "€2,255.45
AKG A30-1 Olajhűtő AC 4-50 Gpm 115/230 V 1 LE | AD9RGJ 4UHZ9 A30-1-16.75 "Fekete festett-SAE # 20AC motor115/23025.59 "€3,077.25
AKG A40-1 olajhűtő AC 8-80 Gpm 115/230 V 1 LE | AD9RKE 4UJA1 A40-1-18 "Fekete festett-SAE # 20AC motor115/23026.38 "€3,709.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKG DCSB60-12-BP25-3 kényszerlevegős olajhűtő, egyenáram, 66 LE, hővel eltávolítva, 80 GPM max. Áramlás, 250 PSI max. Nyomás
€5,389.16 /Mértékegység