AKG CC1000-3 léghűtéses Max Hp 200 1569 Cfm | AD9RLR 4UJE8

AKG CC1000-3 levegő utánhűtő Max Hp 200 1569 Cfm

Raktáron
Tétel: AD9RLR Modell: CC1000-3Kereszthivatkozás: 4UJE8

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,094.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghűtéses utóhűtő
Mélység22.6 "
Magasság27.72 "
Max. Amper6.2/3.1
Max. Áramlás CFM @ 100 PSI1569
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet350 F
Min. nyomás60 PSI
CsőanyagAlumínium
Feszültség230/460
Szélesség37 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 108
Hajó magassága (cm)84.33
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8419505000
Származási országUS

Termék részletek:

    • HP ventilátor (2)
    • Finom anyag (alumínium)
    • Elosztódoboz (egypontos elektromos)
    • Max. Kompresszor HP (200)
    • NPT be- / kimenő levegő (bemenet) (2-1 / 2)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságMax. AmperSzélességÁr
AKG CC2000-3 léghűtéses Max Hp 500 3016 Cfm | AD9RLU 4UJF1 CC2000-329.84 "37.44 "19.6/9.842.91 "€12,534.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKG CC1000-3 levegő utánhűtő Max Hp 200 1569 Cfm
€8,094.07 /Mértékegység