AKG CC2000-3 léghűtéses Max Hp 500 3016 Cfm | AD9RLU 4UJF1

AKG CC2000-3 levegő utánhűtő Max Hp 500 3016 Cfm

Raktáron
Tétel: AD9RLU Modell: CC2000-3Kereszthivatkozás: 4UJF1

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,534.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghűtéses utóhűtő
Mélység29.84 "
Magasság37.44 "
Max. Amper19.6/9.8
Max. Áramlás CFM @ 100 PSI3016
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet350 F
Min. nyomás60 PSI
CsőanyagAlumínium
Feszültség230/460
Szélesség42.91 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 171
Hajó magassága (cm)115.06
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8419505000
Származási országUS

Termék részletek:

    • HP ventilátor (7-1 / 2)
    • Finom anyag (alumínium)
    • Elosztódoboz (egypontos elektromos)
    • Max. Kompresszor HP (500)
    • NPT be- / kimenő levegő (bemenet) (4)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságMax. AmperSzélességÁr
AKG CC1000-3 léghűtéses Max Hp 200 1569 Cfm | AD9RLR 4UJE8 CC1000-322.6 "27.72 "6.2/3.137 "€8,094.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKG CC2000-3 levegő utánhűtő Max Hp 500 3016 Cfm
€12,534.40 /Mértékegység