Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKG C-70100BG léghűtéses utóhűtő Max Hp 25 100 Cfm | AD9RMH 4UJG5

AKG C-70100BG léghűtéses utóhűtő Max Hp 25 100 Cfm

Raktáron
Tétel: AD9RMH Modell: C-70100BGKereszthivatkozás: 4UJG5

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€721.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghűtéses utóhűtő
Mélység1.77 "
Magasság9.17 "
Max. Áramlás CFM @ 100 PSI100
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet400 F
Min. nyomás60 PSI
CsőanyagAlumínium
Szélesség17.91 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.8825
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)55.37
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód8419505000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Finom anyag (alumínium)
    • Max. Kompresszor HP (25)
    • NPT be- / kimenő levegő (bemenet) (1)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságMax. AmperMax. HőmérsékletFeszültségSzélességÁr
AKG CC100-1 léghűtéses utóhűtő Max Hp 20 113 Cfm | AD9RLM 4UJE4 CC100-114.72 "12.64 "5.2/2.6350 F115/23015.94 "€2,286.56
AKG CC200-1 léghűtéses utóhűtő Max Hp 40 245 Cfm | AD9RLN 4UJE5 CC200-115.59 "16.3 "7/3.5350 F115/23019.88 "€2,668.80
AKG CC450-1 léghűtéses utóhűtő Max Hp 75 539 Cfm | AD9RLP 4UJE6 CC450-117.75 "21 "8/4350 F115/23026.38 "€3,885.15
AKG CC600-1 léghűtéses Max Hp 125 785 Cfm | AD9RLQ 4UJE7 CC600-118.74 "23.19 "12.8/6.4350 F115/23030.31 "€5,670.50
AKG CC1600-3 levegő utánhűtő Max Hp 350 2300 Cfm | AD9RLT 4UJE9 CC1600-324.76 "35.9 "13.2/6.6350 F230/46040.94 "€13,532.18
AKG CC2500-3 léghűtéses Max Hp 700 4316 Cfm | AD9RLV 4UJF2 CC2500-330.28 "44.25 "19.6/9.8350 F230/46048.82 "€16,685.77
AKG CC3500-3 levegő utánhűtő Max Hp 1000 4800 Cfm | AD9RLW 4UJF3 CC3500-333.82 "57.87 "26/13350 F230/46052.76 "€20,661.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKG C-70100BG léghűtéses utóhűtő Max Hp 25 100 Cfm
€721.93 /Mértékegység