AKG CC450-1 léghűtéses utóhűtő Max Hp 75 539 Cfm | AD9RLP 4UJE6

AKG CC450-1 léghűtéses utóhűtő Max Hp 75 539 Cfm

Raktáron
Tétel: AD9RLP Modell: CC450-1Kereszthivatkozás: 4UJE6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,885.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghűtéses utóhűtő
Mélység17.75 "
Magasság21 "
Max. Amper8/4
Max. Áramlás CFM @ 100 PSI539
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet350 F
Min. nyomás60 PSI
CsőanyagAlumínium
Feszültség115/230
Szélesség26.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 67.05
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8419505000
Származási országUS

Termék részletek:

    • HP ventilátor (1/2)
    • Finom anyag (alumínium)
    • Elosztódoboz (egypontos elektromos)
    • Max. Kompresszor HP (75)
    • NPT be- / kimenő levegő (bemenet) (2)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságMax. AmperMax. HőmérsékletFeszültségSzélességÁr
AKG CC100-1 léghűtéses utóhűtő Max Hp 20 113 Cfm | AD9RLM 4UJE4 CC100-114.72 "12.64 "5.2/2.6350 F115/23015.94 "€2,286.56
AKG CC200-1 léghűtéses utóhűtő Max Hp 40 245 Cfm | AD9RLN 4UJE5 CC200-115.59 "16.3 "7/3.5350 F115/23019.88 "€2,668.80
AKG CC600-1 léghűtéses Max Hp 125 785 Cfm | AD9RLQ 4UJE7 CC600-118.74 "23.19 "12.8/6.4350 F115/23030.31 "€5,670.50
AKG CC1600-3 levegő utánhűtő Max Hp 350 2300 Cfm | AD9RLT 4UJE9 CC1600-324.76 "35.9 "13.2/6.6350 F230/46040.94 "€13,532.18
AKG CC2500-3 léghűtéses Max Hp 700 4316 Cfm | AD9RLV 4UJF2 CC2500-330.28 "44.25 "19.6/9.8350 F230/46048.82 "€16,685.77
AKG CC3500-3 levegő utánhűtő Max Hp 1000 4800 Cfm | AD9RLW 4UJF3 CC3500-333.82 "57.87 "26/13350 F230/46052.76 "€20,661.13
AKG C-1835BG léghűtéses utóhűtő Max Hp 10 35 Cfm | AD9RMF 4UJG3 C-1835BG1.77 "5.55 "-400 F-15.94 "€524.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKG CC450-1 léghűtéses utóhűtő Max Hp 75 539 Cfm
€3,885.15 /Mértékegység