AKG AP20-4041 olajhűtő váltakozó áramú motor 17.0 LE hőelvezetés | AF2AJU 6PKU1

AKG AP20-4041 olajhűtő váltóáramú motor 17.0 lóerős hő eltávolítva

Raktáron
Tétel: AF2AJU Modell: AP20-4041Kereszthivatkozás: 6PKU1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,434.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKényszer levegős olajhűtő
decibel83
Elmozdulás2.44 Cu.
Szűrő típusaSpin-On
befejezFekete
Hőcserélő anyagaalumínium
HP hő eltávolítva17.0
Bemeneti port mérete61. kód, 1-1 / 2 "Karima
um9
Motoros erősítőkVentilátor / szivattyú - 8.6 / 4.3
Motorház anyagaAcél
Motoros HPVentilátor / szivattyú - 3
Teljes mélység24 "
Teljes magasság18.9 "
Teljes szélesség23.6 "
Szivattyú anyagaAcél/Alumínium
Szivattyú fordulatszáma1750
típusAC motor szivattyúval
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 76.2
Hajó magassága (cm)68.58
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)116.84
HS-kód8419505000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ventilátorlapát anyaga (polipropilén)
    • Ventilátor védő anyaga (acél)
    • GPM @ 1750 / perc (18.2)
    • Kimeneti port mérete (SAE # 16)
    • Almárka: COOL-LINE

Termékváltozatok

TermékekModellElmozdulásBemeneti port méreteMotoros HPTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
AKG AP10-2041 olajhűtő váltakozó áramú motor, 7.1 LE hőelvezetés AF2AJR 6PKT9 10-20411.22 Cu.61. kód, 1-1 / 2 "KarimaVentilátor / szivattyú - 224 "15.2 "17.7 "€4,643.10
AKG AP20-2041 olajhűtő váltóáramú motor 14.1 LE hőelvezetés | AF2AJT 6PKU0 20-20411.22 Cu.61. kód, 1-1 / 2 "KarimaVentilátor / szivattyú - 324 "18.9 "23.6 "€5,103.95
AKG AP30-2041 olajhűtő váltóáramú motor 18.1 LE hőelvezetés | AF2AJV 6PKU2 30-20411.22 Cu.61. kód, 1-1 / 2 "KarimaVentilátor / szivattyú - 324 "23.4 "27.6 "€5,639.29
AKG AP30-4041 olajhűtő váltóáramú motor, 23.0 LE hőelvezetés | AF2AJW 6PKU3 30-40412.44 Cu.61. kód, 1-1 / 2 "KarimaVentilátor / szivattyú - 324 "23.4 "27.6 "€6,292.45
AKG AP105-8051 olajhűtő váltakozó áramú motor 73.7 LE hőelvezetés | AF2AJZ 6PKU6 105-80514.88 Cu.61. kód, 2 "KarimaVentilátor - 3 szivattyú - 7.548.4 "33.2 "39 "€13,186.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKG AP20-4041 olajhűtő váltóáramú motor 17.0 lóerős hő eltávolítva
€5,434.85 /Mértékegység