Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIR-WAY GYÁRTÁSI 2403-1010SS Férfi egyenes 37 fokos cső x Jic | AB2EPQ 1LNL2

AIR-WAY MANUFACTURING 2403-1010SS Férfi Egyenes Unió 37 fokos cső x Jic

Raktáron
Cikkszám: AB2EPQ Modell: 2403-1010SSKereszthivatkozás: 1LNL2

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€102.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi Egyenes Unió
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFáklya x Fáklya
Fáklyamenet mérete7 / 8-14
Flare típus37 fok
Hex méret15 / 16 "
Max. Nyomás5000 psi
Temp. Hatótávolság-165 foktól 1200 fokig F
Csőméret5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7307290090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFáklyamenet méreteHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
AIR-WAY GYÁRTÁSI 2403-0404SS Férfi egyenes 37 fokos cső x Jic | AB2EPL 1LNK7 2403-0404SS7 / 16-201 / 2 "6000 psi1 / 4 "€30.76
AIR-WAY GYÁRTÁSI 2403-0505SS Férfi Egyenes Unió 37 fokos cső x Jic | AB2EPM 1LNK8 2403-0505SS1 / 2-209 / 16 "6000 psi5 / 16 "€49.72
AIR-WAY GYÁRTÁS 2403-0606SS Férfi Egyenes Unió 37 fokos cső x Jic | AB2EPN 1LNK9 2403-0606SS9 / 16-185 / 8 "6000 psi3 / 8 "€44.52
AIR-WAY GYÁRTÁSI 2403-0808SS Férfi Egyenes Unió 37 fokos cső x Jic | AB2EPP 1LNL1 2403-0808SS3 / 4-1613 / 16 "6000 psi1 / 2 "€66.63
AIR-WAY GYÁRTÁSI 2403-1212SS Férfi egyenes 37 fokos cső x Jic | AB2EPR 1LNL3 2403-1212SS1-1/16-121.125 "4800 psi3 / 4 "€156.36
AIR-WAY GYÁRTÁS 2403-1616SS Férfi Egyenes Unió 37 fokos cső x Jic | AB2EPT 1LNL4 2403-1616SS1-5/16-121.375 "3500 psi1"€189.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 2403-1010SS Férfi Egyenes Unió 37 fokos cső x Jic
€102.83 /Mértékegység