Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIR-WAY GYÁRTÁSI 0319-05SS csőhüvely 316 rozsdamentes acél 5/16 hüvelyk | AB2ETK 1LNW3

AIR-WAY MANUFACTURING 0319-05SS csőhüvely 316 rozsdamentes acél 5/16 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB2ETK Modell: 0319-05SSKereszthivatkozás: 1LNW3

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€11.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőhüvely
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFáklya x JIC
Fáklyamenet mérete1 / 2-20
Flare típus37 fok
Max. Nyomás6000 psi
Temp. Hatótávolság-165 foktól 1200 fokig F
Csőméret5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7307290090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFáklyamenet méreteMax. NyomásCsőméretÁr
AIR-WAY GYÁRTÁSI 0319-04SS csőhüvely 316 rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes | AB2ETJ 1LNW2 0319-04SS7 / 16-206000 psi1 / 4 "€8.09
AIR-WAY GYÁRTÁSI 0319-06SS csőhüvely 316 rozsdamentes acél 3/8 hüvelykes | AB2ETL 1LNW4 0319-06SS9 / 16-186000 psi3 / 8 "€8.40
AIR-WAY GYÁRTÁSI 0319-08SS csőhüvely 316 rozsdamentes acél 1/2 hüvelykes | AB2ETM 1LNW5 0319-08SS3 / 4-166000 psi1 / 2 "€14.48
AIR-WAY GYÁRTÁSI 0319-10SS csőhüvely 316 rozsdamentes acél 5/8 hüvelykes | AB2ETN 1LNW6 0319-10SS7 / 8-145000 psi5 / 8 "€19.60
AIR-WAY GYÁRTÁSI 0319-12SS csőhüvely 316 rozsdamentes acél 3/4 hüvelykes | AB2ETP 1LNW7 0319-12SS1-1/16-124800 psi3 / 4 "€27.66
AIR-WAY GYÁRTÁS 0319-16SS csőhüvely 316 rozsdamentes acél, 1 hüvelyk | AB2ETQ 1LNW8 0319-16SS1-5/16-123500 psi1"€50.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 0319-05SS csőhüvely 316 rozsdamentes acél 5/16 hüvelykes
€11.54 /Mértékegység