AIRMASTER VENTILÁTOR UPI-24PA2A Légkeringető 24 hüvelykes 5220 Cfm 115v | AA6YMK 15E706

AIRMASTER FAN UPI-24PA2A légkeringtető 24 hüvelykes 5220 Cfm 115v

Raktáron
Tétel: AA6YMK Modell: UPI-24PA2AKereszthivatkozás: 15E706

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€940.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
Légi sebesség (FPM) @ 10 Ft.900
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.500
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft300
Légi sebesség (FPM) @ 60 Ft.200
Légi sebesség (FPM) @ 80 Ft.100
ÖsszeállítottÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Dia Dia.24 "
Penge anyagGalvanizált acél
CFM magas5220
CFM alacsony2820
CFM közepes4020
CFM / Watt18.2
Vezetékhossz15 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokIpari
Fan RPM1080
ŐranyagAcél
Magasság88.5 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Mélység16 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/3
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1100
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyEmelet
Felszerelési stílusTalapzatra szerelt
Kések száma3
Működési erősítők3
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Dia kívül.27 "
Fázis1
Tengely Dia.5 / 8 "
Hangszint71dBA
Sebességek3
HővédelemIgen
Feszültség115
Watts260
Szélesség27 "
Vezetékvédelem befejezéseNikkel króm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.45
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)88.9
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Helyhez kötött)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIRMASTER FAN UPI-24PA2A légkeringtető 24 hüvelykes 5220 Cfm 115v
€940.09 /Mértékegység