AIRMASTER FAN EMC48B Légágyú 48 In | AD6PLG 46Z421 / 60019

AIRMASTER FAN EMC48B légágyú 48 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6PLG Modell: EMC48BKereszthivatkozás: 46Z421 / 60019

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,308.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLég ágyú
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.500
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft300
Légi sebesség (FPM) @ 60 Ft.200
Légi sebesség (FPM) @ 80 Ft.100
Csapágy típusLabda
Dia Dia.48 "
CFM magas17,173
A méret27 "
B mérete51 "
C. mérete53 "
Keret befejezéseEpoxi
Keret anyagAcél
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésAz UL környezet igényeinek érvényesítése
ŐranyagAcél
Magasság53 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Belül Dia.27 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Mélység27 "
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1
Motor fordulatszám1510
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyEmelet
Kések száma4
Működési erősítők11.0
Dia kívül.51 "
Fázis1
Tengely Dia.5 / 8 "
Sebességek1
HővédelemAutomatikus
Feszültség115
Szélesség53 "
Vezetékvédelem befejezéseEpoxi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 72.57
Hajó magassága (cm)68.58
Hajó hossza (cm)129.54
Hajószélesség (cm)134.62
HS-kód8414513000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaTételÁr
AIRMASTER VENTILÁTOR BDMC36C Mancooler, szíjhajtású, hordozható, 36 hüvelykes méret | CE7WQZ 70005 BDMC36CAlumíniumMan Cooler€630.76
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIRMASTER FAN EMC48B légágyú 48 hüvelyk
€2,308.64 /Mértékegység