AIRMASTER FAN CA30OW légkeringető 30 hüvelykes 6100 Cfm 115v | AD6PLL 46Z425 / 71582

AIRMASTER FAN CA30OW légkeringtető 30 hüvelyk 6100 Cfm 115v

Raktáron
Tétel: AD6PLL Típus: CA30OWKereszthivatkozás: 46Z425 / 71582

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€741.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
Légi sebesség (FPM) @ 10 Ft.700
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.500
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft400
Légi sebesség (FPM) @ 60 Ft.300
Légi sebesség (FPM) @ 80 Ft.200
ÖsszeállítottÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Dia Dia.30 "
Penge anyagGalvanizált acél
CFM magas6100
CFM alacsony2700
CFM közepes4400
CFM / Watt20.5
Vezetékhossz15 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokKereskedelmi
Fan RPM1100
ŐranyagAcél
Magasság30 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Mélység26 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/3
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1100
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyFal vagy mennyezet
Felszerelési stílusFalra szerelt
Kések száma3
Működési erősítők3.2
Rezgő / nem rezgőRezgő
Dia kívül.33 "
Fázis1
Tengely Dia.5 / 8 "
Hangszint76dBA
Sebességek3
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Watts265
Szélesség33 "
Vezetékvédelem befejezéseNikkel króm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.85
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)96.52
HS-kód8414513000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Helyhez kötött)

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Dia Dia.CFM magasHangszintHővédelemWattsSzélességMagasságÁr
AIRMASTER FAN 71580 Légkeringető 24 hüvelykes 4400 Cfm 115v | AF6XBF 20LP84 / CA24OAP 7158027 "24 "440071dBAIgen27032 "96 "-
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 71583 Légkeringető 24 hüvelykes 115V | AF7WWN 22UK96 / CA24OW 7158327 "24440071dBAkocsi26027 "30 "-
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN CA30OAP légkeringető 30 hüvelykes 115V | AF7WWP 22UK97 / 71581 CA30OAP33 "30610076dBAkocsi27033 "96 "€973.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIRMASTER FAN CA30OW légkeringtető 30 hüvelyk 6100 Cfm 115v
€741.50 /Mértékegység