AIRMASTER FAN 71583 Légkeringető 24 hüvelykes 115V | AF7WWN 22UK96 / CA24OW

AIRMASTER FAN 71583 Air Circulator 24 Inch 115v

Tétel: AF7WWN Típus: 71583Kereszthivatkozás: 22UK96 / CA24OW

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
Légi sebesség (FPM) @ 10 Ft.600
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.400
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft200
Légi sebesség (FPM) @ 60 Ft.100
Légi sebesség (FPM) @ 80 Ft.100
ÖsszeállítottÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Dia Dia.24
Penge anyagGalvanizált acél
CFM magas4400
CFM alacsony2460
CFM közepes3460
CFM / Watt18.2
Vezetékhossz15 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokKereskedelmi
Fan RPM1100
ŐranyagAcél
Magasság30 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Mélység16 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/3
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1100
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyFal
Felszerelési stílusFalra szerelt
Kések száma3
Működési erősítők3.2
Rezgő / nem rezgőRezgő
Dia kívül.27 "
Fázis1
Tengely Dia.5 / 8 "
Hangszint71dBA
Sebességek3
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Watts260
Szélesség27 "
Vezetékvédelem befejezéseNikkel króm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.87
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód8414513000

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Helyhez kötött)

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Dia Dia.CFM magasHangszintHővédelemWattsSzélességMagasságÁr
AIRMASTER FAN CA30OW légkeringető 30 hüvelykes 6100 Cfm 115v | AD6PLL 46Z425 / 71582 CA30OW33 "30 "610076dBAkocsi26533 "30 "€741.50
AIRMASTER FAN 71580 Légkeringető 24 hüvelykes 4400 Cfm 115v | AF6XBF 20LP84 / CA24OAP 7158027 "24 "440071dBAIgen27032 "96 "-
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN CA30OAP légkeringető 30 hüvelykes 115V | AF7WWP 22UK97 / 71581 CA30OAP33 "30610076dBAkocsi27033 "96 "€973.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIRMASTER FAN 71583 Air Circulator 24 Inch 115v