Az Airmaster 32332 csöves axiális ventilátor ideális szellőztetésre forró, párás, poros és korrozív környezetben. Egyedülálló kialakítása lehetővé teszi, hogy könnyedén beépíthető egy kerek csatornába.
Jellemzők:
- Epoxibevonatú alumínium propellerekkel és házzal rendelkezik, amely tartósságot, maximális hatékonyságot kínál alacsony teljesítmény mellett, és akár 400 fokos hőmérsékletet is képes ellenállni.
- Hengeres csőszerű szerkezetben található, és golyóscsapágyakkal van felszerelve a zökkenőmentes működés érdekében.
- Ez a szíjhajtású axiális ventilátor propellerei külön ventilátortengelyen vannak elhelyezve, és a motorhoz csatlakozik, amely szíjakon és tárcsákon fut keresztül, ideális ipari szellőztetési alkalmazásokhoz a szennyezett vagy nedvességgel teli légáramok eltávolítására.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az előnye a TENV házaknak?
A. A TENV (teljesen zárt, nem szellőztetett) burkolat nem teszi lehetővé a levegő szabad mozgását a motor belseje és külseje között, így megakadályozza a szennyeződést. A működés során keletkező hőt a burkolat felületéről kisugározva elvezetik.
K. Mi a célja a csavaros egyengető lapátok ebben a csöves axiális ventilátorban?
V. A csőszerű kialakítás és a beépített egyengető lapátok nagy teljesítményt biztosítanak minimális hely felhasználásával. Ezek a lapátok a ventilátor nyomóoldalára vannak rögzítve, hogy kiküszöböljék az örvénylést és a turbulenciát, és hatékony légáramlást biztosítsanak.
K. Mire jó a légmentesen záródó henger?
V. A csöves axiális ventilátorokban lévő légmentes henger segít megvédeni a szíjakat, csapágyakat és szíjtárcsákat a szennyezett levegőtől, így megelőzi a ventilátor károsodását.