AIRMASTER FAN 20371 Légkeringető 30 hüvelykes 8402 Cfm 115/230v | AC2MFB 2LBA4 / UP30LW16X8

AIRMASTER FAN 20371 légkeringető 30 hüvelykes 8402 Cfm 115/230v

Raktáron
Tétel: AC2MFB Típus: 20371Kereszthivatkozás: 2LBA4 / UP30LW16X8

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,976.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
Légi sebesség (FPM) @ 10 Ft.1000
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.700
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft400
Légi sebesség (FPM) @ 60 Ft.300
Légi sebesség (FPM) @ 80 Ft.200
ÖsszeállítottÖsszeállított
Csapágy típusLabda
Dia Dia.30 "
Penge anyagÖntött alumínium
CFM magas8402
CFM alacsony4463
CFM közepes6259
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokVeszélyes hely
Fan RPM1140
ŐranyagAcél
Magasság33 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Mélység21 "
MotorházTeljesen zárt ventilátor hűtött
Motoros HP1/4
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1140
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyFal
Felszerelési stílusFalra szerelt
Kések száma3
Működési erősítők6.0/3
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Dia kívül.33 "
Fázis1
Tengely Dia.5 / 8 "
Hangszint74dBA
Sebességek1
Hővédelemkocsi
Feszültség115/230
Watts410/415
Szélesség33 "
Vezetékvédelem befejezéseNikkel króm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.6
Hajó magassága (cm)32.39
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)86.36
HS-kód8414513000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Helyhez kötött)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIRMASTER FAN 20371 légkeringető 30 hüvelykes 8402 Cfm 115/230v
€1,976.63 /Mértékegység