AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-DC25 csatornatartó, 8 hüvelyk átmérőjű, 50 láb hosszúság, narancssárga | AE3AUV 5AH48

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-DC25 csatornatartó, 8 hüvelyk átmérő, 50 láb hosszúság, narancssárga

Raktáron
Tétel: AE3AUV Modell: SVH-DC25Kereszthivatkozás: 5AH48

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€350.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsatorna hordozó
színeknarancs
Átmérő2"
Hossz34 "
AnyagAcél
Kimeneti méret2"
nyomás tartomány2216 psi, 4500 psi
Nyomás típusaAlacsony nyomás
Szabályozó típusaÁllítható
Szélesség7.4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)88.9
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód3917390010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszAnyagÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-DC1250 csatornatartó, 12 hüvelyk átmérőjű, 50 láb hosszúság, narancssárga | AH9BPK 39FW33 SVH-DC125012 "50 ft.polietilén€455.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-DC25 csatornatartó, 8 hüvelyk átmérő, 50 láb hosszúság, narancssárga
€350.21 /Mértékegység