AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF10EXCUP ventilátor, vezetőképes nyeregszellőzővel, 6/15 Ft., 8 hüvelykes csatorna, 90 fok. Könyök, Univerzális rögzítés | AB9PVK 2ELP1

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF10EXCUP ventilátor, vezetőképes nyeregszellőzővel, 6/15 Ft., 8 hüvelykes cső, 90 fok. Könyök, Univerzális rögzítés

Raktáron
Tétel: AB9PVK Modell: SVF10EXCUPKereszthivatkozás: 2ELP1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,628.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt tér ventilátorkészlet
Légáramlat1390 CFM
Légáramlási sebesség1390 CFM
erősítők3.5A
színekPiros
Vezetékhossz10 ft.
Csatorna Dia.8"
Csatorna hossza25 ft.
Csatorna mérete25 ft.
Keret befejezésePorbevonatú
Keret anyagAcél
Frekvencia60 Hz
Magasság16.75 "
HP1/3 LE
Hossz16 "
Max. Flow in Free Air1390 CFM
Zajszint72 dbA @ 3 láb
Fázis1
típusAxiális robbanásbiztos
Feszültség115V AC
Szélesség12.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 54
Hajó magassága (cm)96.52
Hajó hossza (cm)116.84
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód3917210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkCsatorna Dia.Csatorna hosszatípusÁr
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI SVF-10ECUP ventilátor, Ipari nyeregszellőzővel, 6/15 Ft., 8 hüvelykes légcsatorna, 90 fok. Könyök, Univerzális rögzítés | AB9PVJ 2ELN9 SVF-10ECUP7A8 "vagy 10"6 láb, 15 lábInline axiális€1,971.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF10EXCUP ventilátor, vezetőképes nyeregszellőzővel, 6/15 Ft., 8 hüvelykes cső, 90 fok. Könyök, Univerzális rögzítés
€4,628.44 /Mértékegység