AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV189T-29 nyeregfúvó, túlnyomásos áramlás és könyök, 8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: CD6JWG Modell: SV189T-29

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,051.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezetőképes nyereg szellőző
Légáramlat2000 - 3000 CFM
Légáramlási sebesség2000 - 3000 CFM
Könyökszög90 fok
Bemeneti méret8"
Nyitás Dia.8"
Működtetett típusLevegő
Kimeneti méret8"
Dugó1 / 2 "
Csatlakozó mérete1 / 2 "
ÁramforrásLevegővel hajtott
nyomás tartomány50-100 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód3917210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV189-29 ipari nyeregfúvó, túlnyomásos, 8 hüvelykes méret | CD6JWE SV189-29€1,922.07
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV189-29-N ipari nyeregfúvó, negatív nyomású, 8 hüvelykes méret | CD6JWF SV189-29-N€1,073.39
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV189T-29N nyeregfúvó, negatív nyomású, 8 hüvelykes méret | CD6JWH SV189T-29N€1,123.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV189T-29 nyeregfúvó, túlnyomásos áramlás és könyök, 8 hüvelykes
€1,051.05 /Mértékegység