AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-50-5 légzőlevegő tömlő, 50 láb x 1/2 hüvelyk méretű, sárga | CD6JMP

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-50-5 légzőtömlő, 50 láb x 1/2 hüvelyk méretű, sárga

Raktáron
Tétel: CD6JMP Modell: H-50-5

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€404.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegőtömlő
színekSárga
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Kapcsolat típusaHansen
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Hossz50 ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód4009320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás méreteTömlő belül Dia.TételHosszÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-10-5 légzőlevegő tömlő, 10 láb x 1/2 hüvelyk méretű, 250 psi, sárga | AD7GAU 4EEA2 H-10-51 / 4 "1 / 2 "Levegőtömlő10 ft.€285.74
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-10-5S légzőlevegő tömlő, 10 láb x 1/2 hüvelyk méretű, sárga | CD6JLV H-10-5S-1 / 2 "Légitársaság tömlő10 ft.€167.05
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-100-5 légzőlevegő tömlő, Hansen stílusú, sárga | CD6JLZ H-100-51 / 2 "1 / 2 "Levegőtömlő100 ft.€58.35
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-100-5S légzőtömlő, Schrader-stílus, 1/2 hüvelykes méret | CD6JMA H-100-5S-1 / 2 "Légitársaság tömlő100 ft.€501.14
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-200-5 légzőlevegő tömlő, 200 láb x 1/2 hüvelyk méretű, sárga | CD6JMB H-200-51 / 2 "1 / 2 "Levegőtömlő200 ft.€908.73
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-25-5 légzőlevegő tömlő, 25 láb x 1/2 hüvelyk méretű, sárga | CD6JMF H-25-51 / 2 "1 / 2 "Levegőtömlő25 ft.€258.72
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-300-5 légzőlevegő tömlő, 300 láb x 1/2 hüvelyk méretű, fekete | CD6JMJ H-300-51 / 2 "3 / 8 "Levegőtömlő300 ft.€1,584.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-50-5 légzőtömlő, 50 láb x 1/2 hüvelyk méretű, sárga
€404.25 /Mértékegység