AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI CVF-15DCAN axiális tartályventilátor, 8 hüvelykes méretű, 15 láb csővezeték, 1/4 LE motor, 3250 RPM | AA6YRL 15E890

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-15DCAN axiális tartályos ventilátor, 8 hüvelykes méretű, 15 láb cső, 1/4 LE motor, 3250 RPM

Raktáron
Tétel: AA6YRL Modell: CVF-15DCANKereszthivatkozás: 15E890

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,015.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt tér ventilátor
erősítők19A
Ventilátor / ventilátor sebessége3250 RPM
színekPiros
Csatorna Dia.8"
Magasság13 "
Ház anyagaMűanyag
HP1/4 LE
Hossz16 "
Max. Flow in Free Air974 CFM
típusTengelyirányú
Feszültség12V DC
Szélesség11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.45
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)139.7
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8414596590
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkCsatorna hosszaHPFeszültségÁr
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI CVF-15ACAN axiális tartályventilátor, 8 hüvelykes, 15 láb csőcsatorna | AA6YRH 15E887 CVF-15ACAN4A-1/3 LE115V AC€900.06
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI CVF-25ACAN Axiális tartályventilátor, 8 hüvelykes méret, 3250 RPM, 1/3 LE motor, 4A | AA6YRJ 15E888 CVF-25ACAN4A25 ft.1/3 LE115V AC€818.11
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-25DCAN axiális tartályos ventilátor, 8 hüvelykes, 12V DC, 19A, műanyag ház | AA6YRM 15E891 CVF-25DCAN19A25 ft.1/4 LE12V DC€1,057.73
LEVEGŐRENDSZEREK NEMZETKÖZI CVF-6ACAN ventilátor, 6 láb csődoboz, 60 Hz, 8 hüvelykes méret, 115 V AC | CD6JHD CVF-6ACAN-6 ft.-115V AC€600.60
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI CVF-6DCAN ventilátor, 6 lábos csőtartály, 8 hüvelykes, 12 V DC | CD6JHE CVF-6DCAN----€651.48
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-15DCAN axiális tartályos ventilátor, 8 hüvelykes méretű, 15 láb cső, 1/4 LE motor, 3250 RPM
€1,015.73 /Mértékegység