AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB75-COPM Breathing Air Panel, With CO Monitor, 75 CFM, High Intensity Output Alarm | CD6JDW

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB75-COPM lélegző levegő panel, CO monitorral, 75 CFM, nagy intenzitású kimeneti riasztás

Raktáron
Tétel: CD6JDW Modell: BB75-COPM

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,872.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható szűrési panel
Légáramlat75 CFM
Légáramlási sebesség75 CFM
erősítők1A
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusIpari csere
Relief nyomás125 psi
Feszültség115V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.65
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8421390190
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatolások számaNyomásÁr
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI BB15-COPM légzőlevegő panel, CO-monitorral, 15 CFM, 48 CFM áramlási kapacitás, 1 csatlakozó | AH2KNY 29EZ60 BB15-COPM1-€3,225.92
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI BB50-COPM légzőlevegő panel, CO-monitorral, 50 CFM, 79 CFM áramlási kapacitás, 4 csatlakozó | AH2KNZ 29EZ61 BB50-COPM4120 psi€4,223.76
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI BB100-COPM lélegző levegő panel, CO monitorral, 100 CFM, 123 CFM áramlási kapacitás, 4 csatlakozó | AH2KPA 29EZ62 BB100-COPM-125 psi€4,519.52
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI BB150-COPM légzőlevegő panel, CO-monitorral, 150 CFM, 203 CFM áramlási kapacitás, NPT kimenet | CD6JCF BB150-COPM--€6,459.91
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI BB250-COPM légzőlevegő panel, CO monitorral, 250 CFM, 277 CFM áramlási kapacitás, NPT kimenet | CD6JCH BB250-COPM--€11,957.72
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI BB30-COPM légzőlevegő panel, CO monitorral, 30 CFM, 48 CFM áramlási kapacitás, 2 csatlakozó | CD6JCU BB30-COPM--€3,387.61
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI BB700-COPM légzőlevegő panel, CO-monitorral, 700 CFM, 710 CFM áramlási kapacitás, NPT kimenet | CD6JDP BB700-COPM--€19,711.36
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB75-COPM lélegző levegő panel, CO monitorral, 75 CFM, nagy intenzitású kimeneti riasztás
€3,872.71 /Mértékegység