AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI BB50-CO légszűrő CO-monitorral, 9–14 V DC, 115 V AC, 79 cfm | AB8YGG 2AG30

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-CO légszűrő CO-monitorral, 9–14 V DC, 115 V AC, 79 cfm

Raktáron
Tétel: AB8YGG Modell: BB50-COKereszthivatkozás: 2AG30

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,376.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszűrő rendszer
Légáramlat50 CFM
Légáramlási sebesség50 CFM
A szűrés hatékonysága99.99% @ 0.01 mikron
Áramlási kapacitás79 CFM
Tartalmazza(2) Automatikus leeresztő csövekkel, CO-monitorral, külső figyelmeztető lámpákkal és riasztóval, bemeneti levegő csatlakozóval, távoli riasztóaljzattal
Bemeneti méret1 / 2 "
Csatolások száma4
Kimeneti típusHansen
Tápellátás9V-os elem, 8-16V DC/115V AC
Relief nyomás125 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.49
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8421390190
Származási országUS

Termék részletek:

Az Air Systems International BB50-CO hordozható légtelenítő doboz egy D fokozatú, nagy teljesítményű szűrőrendszer a légzési levegő ellátására és a szén-monoxid monitorozására a dolgozók számára.

Jellemzők:

  • Hordozható levegőszűrő rendszer, amely a bejövő levegő kompresszoron keresztül történő szűrésére szolgál.
  • 3 fokozatú szűréssel, automatikus / kézi leeresztővel, ideális akár 4 személy kiszolgálására, 99.99%-os hatékonysággal 0.01 mikronnál.
  • Tartalmazza a CO monitort jelzővel és riasztóval a magas CO szint figyeléséhez.
  • Többféle tápellátási lehetőség (kettős 9VDC akkumulátor, 8-16VDC és 115VAC 60Hz-en) a folyamatos működéshez és a szabad légáramlás biztosításához 79 CFM-en.
  • Minden szűrő rendelkezik egy jelzővel, amely jelzi a cserét, így megőrzi a magas hatékonyságot.

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA 1910.134

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen gyakran kell a monitort kalibrálni?

V. A monitorok kalibrálását havonta kell elvégezni, vagy amikor a leolvasás gyanúsnak tűnik. A jövőbeni hivatkozás érdekében ragasszon fel egy kalibrációs dátummatricát.

K. Hogyan lehet leállítani a rendszert használat után?

    A.
  • Győződjön meg arról, hogy az összes személyzet elhagyta a munkaterületet.
  • Kapcsolja ki a levegőellátást a dobozba.
  • Húzza ki a biztonsági szelep gyűrűjét, hogy csökkentse a légnyomást a dobozban.
  • Kapcsolja ki a CO monitort. Csak akkor távolítsa el a 9 voltos elemeket, ha feltétlenül szükséges. Arra szolgálnak, hogy az érzékelő előfeszítési feszültségét állandóan tartsák. Ez az érzékelőt azonnal használatra készen tartja.
  • Távolítsa el a légcsatorna tömlőit.
  • Szükség szerint szerelje fel a porvédő sapkákat.

Termékváltozatok

TermékekModellTételCsatolások számaTápellátásNyomásÁr
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI BB100-CO légszűrőrendszer CO-monitorral, 123 cfm kapacitás, 4 csatlakozó, 150 psi | AA6HTN 14A075 BB100-COLégszűrő rendszer49-12V/115V AC150 psi€5,693.17
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO légszűrő CO-monitorral, 120 psi, 48 cfm kapacitás, 2 csatlakozó | AB4EAY 1XEN5 BB30-COLégszűrő rendszer29V-os elem, 8-16V DC/115V AC-€4,492.52
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI BB15-CO légszűrőrendszer CO-monitorral, 1 csatlakozó, 48 cfm csatlakozó, 110 psi, 1/2 hüvelykes bemenet | AE3CTV 5CFL6 BB15-COLégszűrő rendszer19V-os elem, 8-16V DC/115V AC-€3,275.43
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO8 levegőszűrő rendszer CO-monitorral, 123 cfm kapacitás, 8 csatlakozó | AE3CTW 5CFL7 BB100-CO8Légszűrő rendszer89-12V/115V AC-€5,375.15
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI BB30-CO SCHRADER légszűrő CO-monitorral, 30 cfm, 110 psi, 1/2 hüvelykes bemenet | AF4GQA 8W722 BB30-CO SCHRADERLégszűrő rendszer49V-os elem, 8-16V DC/115V AC-€3,448.81
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI BB100-CO6 levegőszűrő rendszer CO-monitorral, 6 csatlakozóval, 123 cfm kapacitás | CD7KZM BB100-CO6Légszűrő rendszer69-12V/115V AC150 psi€4,681.21
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB150-CO légszűrő rendszer CO-monitorral, 203 cfm kapacitás | CD6JCE BB150-COLégszűrő rendszer39V-os elem, 8-16V DC/115V AC-€6,459.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-CO légszűrő CO-monitorral, 9–14 V DC, 115 V AC, 79 cfm
€4,376.38 /Mértékegység