AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI BB100-CO légszűrőrendszer CO-monitorral, 123 cfm kapacitás, 4 csatlakozó, 150 psi | AA6HTN 14A075

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO légszűrő rendszer CO-monitorral, 123 cfm kapacitás, 4 csatlakozó, 150 psi

Raktáron
Tétel: AA6HTN Modell: BB100-COKereszthivatkozás: 14A075

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,414.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszűrő rendszer
levegő fogyasztás123 CFM
Légáramlat123 CFM
Légáramlási sebesség123 CFM
Csatolás típusaHansen
Csatolások száma4
Az emberek szolgáltak4
Tápellátás9-12V/115V AC
Nyomás150 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8421390190
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételCsatolások számaTápellátásNyomásÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO légszűrő CO-monitorral, 120 psi, 48 cfm kapacitás, 2 csatlakozó | AB4EAY 1XEN5 BB30-COLégszűrő rendszer29V-os elem, 8-16V DC/115V AC-€4,270.34
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI BB50-CO légszűrő CO-monitorral, 9–14 V DC, 115 V AC, 79 cfm | AB8YGG 2AG30 BB50-COLégszűrő rendszer49V-os elem, 8-16V DC/115V AC-€4,198.74
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI BB15-CO légszűrőrendszer CO-monitorral, 1 csatlakozó, 48 cfm csatlakozó, 110 psi, 1/2 hüvelykes bemenet | AE3CTV 5CFL6 BB15-COLégszűrő rendszer19V-os elem, 8-16V DC/115V AC-€3,090.84
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO8 levegőszűrő rendszer CO-monitorral, 123 cfm kapacitás, 8 csatlakozó | AE3CTW 5CFL7 BB100-CO8Légszűrő rendszer89-12V/115V AC-€5,271.10
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI BB30-CO SCHRADER légszűrő CO-monitorral, 30 cfm, 110 psi, 1/2 hüvelykes bemenet | AF4GQA 8W722 BB30-CO SCHRADERLégszűrő rendszer49V-os elem, 8-16V DC/115V AC-€3,124.21
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI BB100-CO6 levegőszűrő rendszer CO-monitorral, 6 csatlakozóval, 123 cfm kapacitás | CD7KZM BB100-CO6Légszűrő rendszer69-12V/115V AC150 psi€4,681.21
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB150-CO légszűrő rendszer CO-monitorral, 203 cfm kapacitás | CD6JCE BB150-COLégszűrő rendszer39V-os elem, 8-16V DC/115V AC-€6,459.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO légszűrő rendszer CO-monitorral, 123 cfm kapacitás, 4 csatlakozó, 150 psi
€5,414.07 /Mértékegység