AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO3 légszűrő CO-monitorral, 45 cfm kapacitás, 3 csatlakozó, 9 V-os elem | CD6JCN

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO3 légszűrő CO-monitorral, 45 cfm kapacitás, 3 csatlakozó, 9 V-os elem

Raktáron
Tétel: CD6JCN Modell: BB30-CO3

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,387.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszűrő rendszer
Légáramlat30 CFM
Légáramlási sebesség30 CFM
Áramlási kapacitás48 CFM
Max. Nyomás120 psi
Csatolások száma3
Kimeneti típusHansen
Tápellátás9V-os elem, 8-16V DC/115V AC
Nyomás120 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8421390190
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételCsatolások számaTápellátásNyomásÁr
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI BB100-CO légszűrőrendszer CO-monitorral, 123 cfm kapacitás, 4 csatlakozó, 150 psi | AA6HTN 14A075 BB100-COLégszűrő rendszer49-12V/115V AC150 psi€5,693.17
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO légszűrő CO-monitorral, 120 psi, 48 cfm kapacitás, 2 csatlakozó | AB4EAY 1XEN5 BB30-COLégszűrő rendszer29V-os elem, 8-16V DC/115V AC-€4,492.52
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI BB50-CO légszűrő CO-monitorral, 9–14 V DC, 115 V AC, 79 cfm | AB8YGG 2AG30 BB50-COLégszűrő rendszer49V-os elem, 8-16V DC/115V AC-€4,376.38
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI BB15-CO légszűrőrendszer CO-monitorral, 1 csatlakozó, 48 cfm csatlakozó, 110 psi, 1/2 hüvelykes bemenet | AE3CTV 5CFL6 BB15-COLégszűrő rendszer19V-os elem, 8-16V DC/115V AC-€3,275.43
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO8 levegőszűrő rendszer CO-monitorral, 123 cfm kapacitás, 8 csatlakozó | AE3CTW 5CFL7 BB100-CO8Légszűrő rendszer89-12V/115V AC-€5,375.15
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI BB30-CO SCHRADER légszűrő CO-monitorral, 30 cfm, 110 psi, 1/2 hüvelykes bemenet | AF4GQA 8W722 BB30-CO SCHRADERLégszűrő rendszer49V-os elem, 8-16V DC/115V AC-€3,448.81
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI BB100-CO6 levegőszűrő rendszer CO-monitorral, 6 csatlakozóval, 123 cfm kapacitás | CD7KZM BB100-CO6Légszűrő rendszer69-12V/115V AC150 psi€4,681.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO3 légszűrő CO-monitorral, 45 cfm kapacitás, 3 csatlakozó, 9 V-os elem
€3,387.61 /Mértékegység