Az Air Systems International BB100-FK csereszűrőkészletet a márka BB100 sorozatával együtt használják ipari környezetben, építkezéseken, laboratóriumokban és gyártó létesítményekben, hogy eltávolítsák a levegőből a káros részecskéket, port, füstöket és szennyeződéseket. Segít biztosítani, hogy a munkavállalók vagy személyek által belélegzett levegő tiszta és potenciálisan veszélyes anyagoktól mentes legyen.
Jellemzők:
- A, C és D csereszűrőkkel érkezik a meglévő szűrők cseréjéhez.
- Ez a szűrőkészlet előszűrőkkel van felszerelve a nagy részecskék és törmelékek rögzítésére.
- HEPA szűrőkkel rendelkezik a kis részecskék, baktériumok, vírusok, penészspórák és mikroszkopikus szennyeződések eltávolítására.
Kompatibilis tartozékok:
- Air Systems International BB100-CO szűrőpanelek: Ezek a BB100 szűrőkészletek a hordozható szűrőpanelekbe illeszkednek a víz, olaj, gázok, gőzök és részecskék eltávolítására, valamint a szén-monoxid szint ellenőrzésére.
Szabványok és jóváhagyások:
- Army Corps of Engineers EM385-1-1
- CSA Z180.1
- OSHA 29. CFR 1910.134
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Miért van szükség SAR légzőkészülékre?
V. A SAR (szúrt levegős légzésvédő) légzőkészülék egyfajta egyéni védőfelszerelés (PPE), amely folyamatosan biztosítja a munkavállalók biztonságos légzési levegőjét szennyezett vagy káros levegővel rendelkező környezetben.
K. Mire használhatók a hordozható szűrőpanelek?
Válasz Ezeket a szűrőpaneleket a levegőhenger/kompresszor és a dolgozó légivezetéke közé kell felszerelni, hogy eltávolítsák a szennyeződéseket, például a részecskéket, vizet, olajat, gőzöket és gázokat, és biztonságos, lélegző levegőt biztosítsanak.
K. Hogyan telepíthetem ezt a csereszűrőkészletet?
A.
- Győződjön meg arról, hogy a rendszer ki van kapcsolva, és a biztonság érdekében le van választva minden áramforrásról.
- Keresse meg és távolítsa el a fedelet vagy a panelt, hogy hozzáférjen a szűrőrekeszhez.
- Óvatosan távolítsa el a régi szűrőket, ügyelve azok tájolására és sorrendjére.
- A régi szűrőket megfelelően ártalmatlanítsa a helyi előírásoknak megfelelően. Szerelje be az előszűrőket, ha vannak, a HEPA szűrők elé.
- Illessze be és helyezze be biztonságosan a HEPA szűrőket a kijelölt nyílásokba.
- Helyezze vissza és rögzítse a szűrőrekesz fedelét vagy paneljét.
- Kapcsolja be a levegőszűrő rendszert, és ellenőrizze a megfelelő működést.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a csereszűrőkészlet kiválasztásakor?
A.
- Vegye figyelembe a megfelelő szűrőtípust, amely kompatibilis az Ön HVAC rendszerével.
- Határozza meg a megfelelő szűrőméretet a HVAC rendszer kézikönyvének mérésével vagy tanulmányozásával.
- Ellenőrizze a csereszűrő MERV besorolását, és válassza ki a levegőminőségi igényeinek megfelelőt.
- Mérje fel a szűrő légáramlási ellenállását, hogy biztosítsa a megfelelő légáramlást a HVAC-rendszer számára.
- Értékelje a karbantartási követelményeket, például a rendszeres cserét vagy tisztítást preferenciái és a rendelkezésre álló idő alapján.
- Határozzon meg konkrét beltéri levegőminőségi célokat, és válasszon szűrőt olyan funkciókkal, mint az aktív szén, ha szükséges.
- Fontolja meg az energiahatékony szűrőket, amelyek segíthetnek az energiafogyasztás csökkentésében és a nyomásesés minimalizálásában.
- Határozza meg a csereszűrők költségkeretét, figyelembe véve a hosszú távú költségvonzatokat.
K. Hogyan állapíthatom meg, hogy a légszűrőt cserélni kell?
A.
- Ellenőrizze, hogy a légszűrő láthatóan piszkosnak, eldugultnak vagy porral és törmelékkel borított-e.
- Tekintse meg a gyártó ajánlásait a szűrő várható élettartamára vonatkozóan.
- Figyelje meg, ha jelentősen csökken a légáramlás a szellőzőnyílásokból.
- Keresse a csökkent hatékonyság jeleit, például hosszabb ciklusokat, csökkent légáramlást vagy megnövekedett energiafogyasztást.
- Vegye figyelembe a fokozott allergiás tüneteket, légúti problémákat vagy gyakori köhögést.
- Fontolja meg a gyakoribb ellenőrzéseket és cseréket, ha háziállatai szőrt hullatnak vagy szőrt vesznek.
- Ügyeljen a megnövekedett porra és törmelékre az építési vagy felújítási projektek során.
- Ellenőrizze, hogy a szűrőben vannak-e beépített jelzők, amelyek megváltoztatják a színt vagy vizuális jeleket mutatnak.
- Szerelje be a légszűrő cseréjét a HVAC rendszer rendszeres karbantartási ütemtervébe.