AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-55P-CND vákuumrendszer, pneumatikus motor, vezetőképes, 55 gal. Kapacitás

Raktáron
Tétel: CD7KWJ Modell: AV-55P-CND

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,197.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus motor dobfedél szerelvény
Dob mérete55 gal.
Tömlő hossza10 ft.
Tömlő mérete1 1 / 2 "
TartalmazzaHEPA szűrő, 1 1/2"-os vezetőképes 10 láb tömlő, acél dob, Drum Dolly, szűrők, tartozékok és földelő vezetékek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 60.75
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8508600000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTartalmazzaTételÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-55 Hepa vákuum, dobfedél szerelvény szűrővel, elektromos motor, 55 gal. Kapacitás | CD7KWD AV-55-HEPA száraz vákuum€7,197.96
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-55P Hepa vákuum, dobfedél szerelvény szűrővel, pneumatikus motor, 55 gal. Kapacitás | CD7KWH AV-55PHEPA szűrőPneumatikus motor dobfedél szerelvény€5,490.55
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-55P-CND vákuumrendszer, pneumatikus motor, vezetőképes, 55 gal. Kapacitás
€7,197.96 /Mértékegység