AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-JF24 pneumatikus sugárventilátor, kör alakú, 24 hüvelykes átmérőjű, alumíniumöntvény | AG9YUF 23LJ35

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-JF24 pneumatikus ventilátor, kör alakú, 24 hüvelyk átmérőjű, alumíniumöntvény

Raktáron
Tétel: AG9YUF Modell: ASI-JF24Kereszthivatkozás: 23LJ35

Szerezd meg április 25, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14,017.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJet Fan
levegő fogyasztás60-290 cfm
Légáramlat16130 CFM
színekEzüst
Átmérő24 "
Csatorna Dia.24 "
Fan SpeedVenturi üzemeltetés
Magasság17 "
HPCsak levegő
Bemeneti áramlás76 - 338 CFM
Bemeneti nyomás40-110 psi
Bemeneti méret1"
Hossz24 "
AnyagÖntött alumínium
Max. Flow in Free Air16130 CFM
Max. Bemeneti nyomás150 psi
ÁramforrásLevegővel hajtott
típusVeszélyes helyen lévő tartály szellőzése
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 87.3
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8414596595
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőBemeneti áramlásMax. Flow in Free AirÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-JF20 pneumatikus sugárhajtómű, kör alakú, 20 hüvelyk átmérőjű, öntött, alumínium | AH3RXB 33L437 ASI-JF2020 "60 - 290 CFM10400 CFM€9,161.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-JF24 pneumatikus ventilátor, kör alakú, 24 hüvelyk átmérőjű, alumíniumöntvény
€14,017.27 /Mértékegység