AIR KING 9880 Talapzatos ventilátor 1955/1680/1360cfm 18 hüvelykes | AB9PRP 2EKZ2

AIR KING 9880 talapzatos ventilátor 1955/1680/1360cfm 18 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB9PRP Típus: 9880Keresztszám: 2EKZ2 / 2EKZ1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€155.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLakossági talapzat ventilátor
Légáramlat1955/1680/1360 cfm
erősítők0.85/0.65/0.55
Dia Dia.18 "
Penge anyagpolipropilén
színekSzürke
Vezetékhossz6 láb.
ŐranyagPorszórt acél elöl, nagy ütésálló műanyag hátul
Magasság50.5 "
Hz60
Hossz20.75 "
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Kések száma5
Vezetők száma3
Sebességek száma3
Rezgő / nem rezgőRezgő
RPM1080/950/780
Feszültség120
Watts114/85/83
Szélesség20.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.9175
Hajó magassága (cm)65.79
Hajó hossza (cm)53.85
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRPMLégáramlaterősítőkWattsSzélességDia Dia.színekMagasságÁr
AIR KING 9126 Talapzatos ventilátor 1580/1420/1220cfm 16 hüvelykes | AD6WLV 4C945 91261450/1320/10501580/1420/1220 cfm0.60/0.50/0.4577/65/5718 "16 "Szürke53.25 "€119.11
AIR KING 9119 Talapzatú ventilátor Wh 1950/1680/1380 Cfm 18 hüvelykes | AD6XUD 4CH63 91191100/950/8001950/1680/1380 cfm0.85/0.67/0.59114/85/8320.75 "18 "fehér54.5 "€140.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR KING 9880 talapzatos ventilátor 1955/1680/1360cfm 18 hüvelykes
€155.65 /Mértékegység