AIR KING 9126 Talapzatos ventilátor 1580/1420/1220cfm 16 hüvelykes | AD6WLV 4C945

AIR KING 9126 talapzatos ventilátor 1580/1420/1220cfm 16 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD6WLV Típus: 9126Kereszthivatkozás: 4C945

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€119.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLakossági talapzat ventilátor
Légáramlat1580/1420/1220 cfm
erősítők0.60/0.50/0.45
Dia Dia.16 "
Penge anyagpolipropilén
színekSzürke
Vezetékhossz6 láb.
ŐranyagPorszórt acél elöl, nagy ütésálló műanyag hátul
Magasság53.25 "
Hz60
Hossz18 "
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Kések száma3
Vezetők száma3
Sebességek száma3
Rezgő / nem rezgőRezgő
RPM1450/1320/1050
Feszültség120
Watts77/65/57
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)60.45
Hajó hossza (cm)47.5
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRPMLégáramlaterősítőkWattsSzélességDia Dia.színekMagasságÁr
AIR KING 9880 Talapzatos ventilátor 1955/1680/1360cfm 18 hüvelykes | AB9PRP 2EKZ2 98801080/950/7801955/1680/1360 cfm0.85/0.65/0.55114/85/8320.75 "18 "Szürke50.5 "€155.65
AIR KING 9119 Talapzatú ventilátor Wh 1950/1680/1380 Cfm 18 hüvelykes | AD6XUD 4CH63 91191100/950/8001950/1680/1380 cfm0.85/0.67/0.59114/85/8320.75 "18 "fehér54.5 "€140.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR KING 9126 talapzatos ventilátor 1580/1420/1220cfm 16 hüvelykes
€119.11 /Mértékegység