AIR KING 9210 toronyventilátor oszcilláló 36 hüvelykes H 3 sebesség 120v | AB9PRR 2EKZ4

AIR KING 9210 toronyventilátor oszcilláló 36 hüvelykes H 3 sebesség 120V

Raktáron
Tétel: AB9PRR Típus: 9210Cross Ref: 2EKZ4 / 24Y862

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€192.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTower Fan
Légáramlat450/400/325 cfm
erősítők0.30/0.28/0.26
Csapágy típusUjj
Dia Dia.3.5 "
Penge anyagABS műanyag
Vezetõméret18 AWG
Vezetékhossz6 láb.
ŐranyagMűanyag
Magasság36 "
Hz60
Hossz11.75 "
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Vezetők száma3
Sebességek száma3
Rezgő / nem rezgőRezgő
RPM1495/1350/1210
Feszültség120
Watts40/35/33
Szélesség11.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.6575
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód8414596060
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR KING 9210 toronyventilátor oszcilláló 36 hüvelykes H 3 sebesség 120V
€192.44 /Mértékegység