LÉGKEZELŐ 6W742 aktívszén levegőszűrő 16 x 20 x 2 | AF2NJP

AIR HANDLER 6W742 aktívszén-légszűrő 16 x 20 x 2

Raktáron
Tétel: AF2NJP Típus: 6W742

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€202.99 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAktív szén méhsejt légszűrő
Légáramlat250 fpm
Végső ellenállás1.00 "-os WC
KeretIgen
Kezdeti ellenállás0.48 "-os WC
Max. Légáramlás500 fpm
Max. Hőmérséklet180 fok F
Névleges mélység2"
Névleges szűrőméret16x20x2
Névleges magasság16 "
Névleges szélesség20 "
ElőszűrőSzintetikus rost

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.917
Hajó magassága (cm)51.82
Hajó hossza (cm)41.15
Hajószélesség (cm)20.57
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termék részletek:

    • CCL4 tevékenység (0.6)

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr
LÉGKEZELŐ 6B846 aktívszén levegőszűrő 25 x 25 x 2 | AE7XUF 6B8462"25x25x225 "25 "€312.25
AIR HANDLER 6B852 aktívszén levegőszűrő 18 x 24 x 2 | AE7XUL 6B8522"18x24x218 "24 "€245.93
LÉGKEZELŐ 6B856 aktívszén levegőszűrő 16 x 24 x 1 | AE7XUP 6B8561"16x24x116 "24 "€197.40
LÉGKEZELŐ 6B857 aktívszén levegőszűrő 16 x 16 x 1 | AE7XUQ 6B8571"16x16x116 "16 "€170.89
LÉGKEZELŐ 6B861 aktívszén levegőszűrő 14 x 25 x 1 | AE7XUU 6B8611"14x25x114 "25 "€183.75
LÉGKEZELŐ 6B869 aktívszén levegőszűrő 10 x 10 x 1 | AE7XVA 6B8691"10x10x110 "10 "€134.56
LÉGKEZELŐ 6W735 aktívszén levegőszűrő 12 x 24 x 1 | AF2NJG 6W7351"12x24x112 "24 "€155.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 6W742 aktívszén-légszűrő 16 x 20 x 2
€202.99 /Mértékegység