LÉGKEZELŐ 6B639 Zseb levegőszűrő szintetikus 24 x 24 x 36 hüvelykes | AE7XKR

AIR HANDLER 6B639 Szintetikus zsebes légszűrő, 24 x 24 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE7XKR Modell: 6B639

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€100.36 /Mértékegység
Ez a termék csak 2 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsebes légszűrő
Légáramlat500 fpm
Kapacitás CFM2000
Szűrő hatékonysága95%
Végső ellenállás1 "-os WC
Keret anyag24 ga. Galvanizált acél
Keret méret13 / 16 "
Kezdeti ellenállás0.52 "-os WC
AnyagSzintetikus
Max. Hőmérséklet150 fok F
Média terület81 sq ft.
Média színeSárga
MERV14
Névleges mélység36 "
Névleges magasság24 "
Névleges szélesség24 "
Zsebek száma6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.475
Hajó magassága (cm)62.99
Hajó hossza (cm)62.99
Hajószélesség (cm)10
HS-kód8421398090
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges szűrőméretKapacitás CFMKezdeti ellenállásNévleges magasságNévleges szélességZsebek számaAnyagMax. HőmérsékletÁr
LÉGKEZELŐ 2DVX1 zseb levegőszűrő Üvegszálas 24 x 24 x 22 hüvelykes | AB9LNG 2DVX124x24x2220000.55 "-os WC24 "24 "10Üveggyapot150 fok F€192.16
LÉGKEZELŐ 2DVX2 Zseb levegőszűrő Üvegszálas 24 x 24 x 30 hüvelykes | AB9LNH 2DVX224x24x3020000.45 "-os WC24 "24 "10Üveggyapot150 fok F€219.84
LÉGKEZELŐ 2DYK3 zsebes légszűrő szintetikus 20 x 24 x 22 hüvelykes | AB9MFE 2 DYK320x24x221200-20 "24 "8Szintetikus150 fok F€118.82
LÉGKEZELŐ 2GFK7 zseb levegőszűrő Üvegszálas 24 x 24 x 15 hüvelykes | AB9XXU 2GFK724x24x1520000.58 "-os WC24 "24 "10Üveggyapot150 fok F€159.89
LÉGKEZELŐ 2GGG4 zsebes levegőszűrő szintetikus 24 x 24 x 10 hüvelykes | AB9YBJ 2GGG424x24x1020000.98 "-os WC24 "24 "6Szintetikus150 fok F€86.59
LÉGKEZELŐ 2GGV6 zsebes légszűrő Üvegszálas 20 x 24 x 22 hüvelykes | AB9YDZ 2GGV620x24x221200-20 "24 "5Üveggyapot150 fok F€128.28
LÉGKEZELŐ 2GGW6 zsebes légszűrő Üvegszálas 12 x 24 x 22 hüvelykes | AB9YEG 2GGW612x24x221000-12 "24 "4Üveggyapot150 fok F€130.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 6B639 Szintetikus zsebes légszűrő, 24 x 24 x 36 hüvelyk
€100.36 /Mértékegység