LÉGKEZELŐ 6B633 Szintetikus zseb levegőszűrő 24 x 24 x 29 hüvelykes | AE7XKL

AIR HANDLER 6B633 Szintetikus zsebes légszűrő, 24 x 24 x 29 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE7XKL Modell: 6B633

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€81.09 /Mértékegység
Ez a termék csak 2 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsebes légszűrő
Légáramlat500 fpm
Kapacitás CFM2000
Szűrő hatékonysága65%
Végső ellenállás1 "-os WC
Keret anyag24 ga. Galvanizált acél
Keret méret13 / 16 "
Kezdeti ellenállás0.30 "-os WC
AnyagSzintetikus
Max. Hőmérséklet150 fok F
Média terület90 sq ft.
Média színenarancs
MERV11
Névleges mélység29 "
Névleges szűrőméret24x24x29
Névleges magasság24 "
Névleges szélesség24 "
Zsebek száma8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.475
Hajó magassága (cm)62.99
Hajó hossza (cm)62.99
Hajószélesség (cm)10
HS-kód8421398090
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellZsebek számaKapacitás CFMKezdeti ellenállásAnyagMax. HőmérsékletMédia területNévleges mélységNévleges szűrőméretÁr
LÉGKEZELŐ 2DVU2 Zseb levegőszűrő Üvegszálas 24 x 24 x 29 hüvelykes | AB9LNC 2DVU21020000.25 "-os WCÜveggyapot150 fok F105 sq ft.29 "24x24x29€164.29
LÉGKEZELŐ 2DVU4 Zseb levegőszűrő Üvegszálas 24 x 24 x 36 hüvelykes | AB9LND 2DVU4620000.24 "-os WCÜveggyapot150 fok F82 sq ft.36 "24x24x36€169.74
LEVEGŐKEZELŐ 2JVJ5 zseb levegőszűrő szintetikus 24 x 24 x 15 hüvelykes | AC2GBU 2JVJ5820000.36 "-os WCSzintetikus150 fok F42 sq ft.15 "24x24x15€102.95
LEVEGŐKEZELŐ 2JVK4 zseb levegőszűrő szintetikus 24 x 24 x 15 hüvelykes | AC2GCA 2JVK4620000.42 "-os WCSzintetikus150 fok F33 sq ft.15 "24x24x15€89.92
LEVEGŐKEZELŐ 2JVP3 zseb levegőszűrő szintetikus 24 x 24 x 36 hüvelykes | AC2GCV 2JVP3620000.37 "-os WCSzintetikus150 fok F73 sq ft.36 "24x24x36€121.04
LÉGKEZELŐ 2JVZ9 Pocket Air Filter szintetikus 24 x 24 x 22 hüvelykes | AC2GEP 2JVZ91020000.27 "-os WCSzintetikus150 fok F-22 "24x24x22€131.33
LÉGKEZELŐ 5E854 Zseb levegőszűrő Üvegszálas 24 x 24 x 29 hüvelykes | AE3MDP 5E854620000.45 "-os WCÜveggyapot190 fok F68 sq ft.29 "24x24x29€127.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 6B633 Szintetikus zsebes légszűrő, 24 x 24 x 29 hüvelyk
€81.09 /Mértékegység