Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÉGKEZELŐ 2DVU4 Zseb levegőszűrő Üvegszálas 24 x 24 x 36 hüvelykes | AB9LND

AIR HANDLER 2DVU4 zsebes légszűrő üvegszál 24 x 24 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9LND Modell: 2DVU4
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
€169.74 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsebes légszűrő
Légáramlat500 fpm
Kapacitás CFM2000
Szűrő hatékonysága65%
Végső ellenállás1 "-os WC
Keret anyag24 ga. Galvanizált acél
Keret méret13 / 16 "
Kezdeti ellenállás0.24 "-os WC
AnyagÜveggyapot
Max. Hőmérséklet150 fok F
Média terület82 sq ft.
Média színenarancs
MERV11
Névleges mélység36 "
Névleges szűrőméret24x24x36
Névleges magasság24 "
Névleges szélesség24 "
Zsebek száma6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.61
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellZsebek számaKapacitás CFMKezdeti ellenállásAnyagMax. HőmérsékletMédia területNévleges mélységNévleges szűrőméretÁr
LÉGKEZELŐ 2DVU2 Zseb levegőszűrő Üvegszálas 24 x 24 x 29 hüvelykes | AB9LNC 2DVU21020000.25 "-os WCÜveggyapot150 fok F105 sq ft.29 "24x24x29€164.29
LEVEGŐKEZELŐ 2JVJ5 zseb levegőszűrő szintetikus 24 x 24 x 15 hüvelykes | AC2GBU 2JVJ5820000.36 "-os WCSzintetikus150 fok F42 sq ft.15 "24x24x15€102.95
LEVEGŐKEZELŐ 2JVK4 zseb levegőszűrő szintetikus 24 x 24 x 15 hüvelykes | AC2GCA 2JVK4620000.42 "-os WCSzintetikus150 fok F33 sq ft.15 "24x24x15€89.92
LEVEGŐKEZELŐ 2JVP3 zseb levegőszűrő szintetikus 24 x 24 x 36 hüvelykes | AC2GCV 2JVP3620000.37 "-os WCSzintetikus150 fok F73 sq ft.36 "24x24x36€121.04
LÉGKEZELŐ 2JVZ9 Pocket Air Filter szintetikus 24 x 24 x 22 hüvelykes | AC2GEP 2JVZ91020000.27 "-os WCSzintetikus150 fok F-22 "24x24x22€131.33
LÉGKEZELŐ 5E854 Zseb levegőszűrő Üvegszálas 24 x 24 x 29 hüvelykes | AE3MDP 5E854620000.45 "-os WCÜveggyapot190 fok F68 sq ft.29 "24x24x29€127.30
LÉGKEZELŐ 5E855 Zseb levegőszűrő Üvegszálas 24 x 24 x 18 hüvelykes | AE3MDQ 5E855612500.55 "-os WCÜveggyapot190 fok F41 sq ft.18 "24x24x18€100.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 2DVU4 zsebes légszűrő üvegszál 24 x 24 x 36 hüvelyk
€169.74 /Mértékegység