LÉGKEZELŐ 6B621 Mikroszálas Hepa légszűrő 12 x 24 x 11-1/2 | AE7XKC

AIR HANDLER 6B621 mikroszálas Hepa légszűrő 12 x 24 x 11-1/2

Raktáron
Tétel: AE7XKC Modell: 6B621

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€656.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMikroszálas HEPA légszűrő
Tényleges mélység11.5 "
Tényleges magasság12 "
Tényleges szélesség24 "
Légáramlat1820 cfm
DOP hatékonyság95%
Végső ajánlott ellenállás2.00 "-os WC
Kezdeti ellenállás1 "-os WC
Max. Hőmérséklet200 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.15
Hajó magassága (cm)69.34
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)34.29
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTényleges magasságTényleges szélességLégáramlatVégső ajánlott ellenállásKezdeti ellenállásMax. HőmérsékletÁr
LÉGKEZELŐ 2GHH5 Mikroszálas Hepa légszűrő 24 x 11-1/2 x 24 | AB9YGA 2GHH5--2400 cfm2.40 "-os WC0.86 "-os WC250 fok F€1,401.63
LÉGKEZELŐ 6B619 Mikroszálas Hepa légszűrő 24 x 11-1/2 x 24 | AE7XKA 6B61924 "24 "1900 cfm2.00 "-os WC1 "-os WC200 fok F€807.49
LÉGKEZELŐ 6B620 Hepa légszűrő 23-3/8 x 11-1/2 x 23-3/8 In | AE7XKB 6B62023.375 "23.375 "1900 cfm2.00 "-os WC1 "-os WC200 fok F€855.46
LÉGKEZELŐ 6B622 Mikroszálas Hepa légszűrő 12 x 11-1/2 x 12 | AE7XKD 6B62212 "12 "450 cfm2.00 "-os WC1 "-os WC200 fok F€714.32
LÉGKEZELŐ 6B623 Mikroszálas Hepa Flt 11-3/8 x 23-3/8 x 11-1/2 | AE7XKE 6B62311.375 "23.375 "1820 cfm2.00 "-os WC1 "-os WC200 fok F€756.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 6B621 mikroszálas Hepa légszűrő 12 x 24 x 11-1/2
€656.76 /Mértékegység