LÉGKEZELŐ 5W989 Légszűrő 22 x 24-1/4 x 1 hüvelyk Üvegszálas | AE6ZJC

AIR HANDLER 5W989 légszűrő 22 x 24-1/4 x 1 hüvelykes üvegszálas

Raktáron
Tétel: AE6ZJC Típus: 5W989

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14.31 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszűrő
Légáramlat300 fpm
Végső ellenállás0.50 "-os WC
frame típusaNagy teherbírású forgácslap
Kezdeti ellenállás0.07 "-os WC
AnyagÜveggyapot
Max. Légáramlás777 fpm
Max. Hőmérséklet150 fok F
MERV5
Névleges mélység1"
Névleges szűrőméret22x24-1/4x1
Névleges magasság22 "
Névleges szélesség24.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)62.99
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)29.46
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellframe típusaKezdeti ellenállásMax. LégáramlásNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr
LÉGKEZELŐ 15A707 Légszűrő 8-1/4 x 19-7/8 x 1 hüvelyk Üvegszálas | AA6UQN 15A707Nagy teherbírású forgácslap0.07 "-os WC300 fpm1"8-1/4x19-7/8x18.25 "19.875 "€12.54
LÉGKEZELŐ 15A708 Légszűrő 8-1/4 x 27-7/8 x 1 hüvelyk Üvegszálas | AA6UQP 15A708Nagy teherbírású forgácslap0.07 "-os WC300 fpm1"8-1/4x27-7/8x18.25 "27.875 "€13.21
LÉGKEZELŐ 15A710 Légszűrő 8-1/4 x 19-5/8 x 1 hüvelyk Üvegszálas | AA6UQQ 15A710Nagy teherbírású forgácslap0.07 "-os WC300 fpm1"8-1/4x19-5/8x18.25 "19.625 "€12.54
LÉGKEZELŐ 15A711 Légszűrő 8-1/4 x 31 x 1 hüvelyk Üvegszálas | AA6UQR 15A711Nagy teherbírású forgácslap0.07 "-os WC300 fpm1"8-1/4x31x18.25 "31 "€13.66
LÉGKEZELŐ 15A712 Légszűrő 8-1/4 x 18-7/8 x 1 hüvelyk Üvegszálas | AA6UQT 15A712Nagy teherbírású forgácslap0.07 "-os WC300 fpm1"8-1/4x18-7/8x18.25 "18.875 "€12.54
LÉGKEZELŐ 15A713 Légszűrő 8 x 23 x 1 hüvelykes Üvegszálas | AA6UQU 15A713Nagy teherbírású forgácslap0.07 "-os WC300 fpm1"8x23x18"23 "€12.10
LÉGKEZELŐ 15A714 Légszűrő 8 x 47 x 1 hüvelyk Üvegszálas | AA6UQV 15A714Nagy teherbírású forgácslap0.07 "-os WC300 fpm1"8x47x18"47 "€16.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 5W989 légszűrő 22 x 24-1/4 x 1 hüvelykes üvegszálas
€14.31 /Mértékegység