AIR HANDLER 5W084 Szűrőanyag Pad Poliészter 24 hüvelyk Magasság | AE6YVZ

AIR HANDLER 5W084 szűrőanyag-betét 24 hüvelyk magasságú poliészter

Raktáron
Tétel: AE6YVZ Típus: 5W084

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4.08 /Mértékegység
Ez a termék csak 24 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő Media Pad
Porfogó képesség155 gm
Por Wt. Letartóztatás0.81
Végső ellenállás0.50 "-os WC
AnyagPoliészter
Max. Légáramlás300 fpm
Max. Hőmérséklet150 fok F
Névleges mélység1 / 2 "
Névleges magasság24 "
Névleges szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)61.72
Hajó hossza (cm)66.55
Hajószélesség (cm)67.06
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr
LÉGKEZELŐ 2GFG3 szűrőbetét poliészter 14 hüvelyk magasság | AB9XWZ 2GFG31 / 2 "14x20x1 / 214 "20 "€3.29
LÉGKEZELŐ 2GFG7 szűrőbetét poliészter 15 hüvelyk magasság | AB9XXC 2GFG71 / 2 "15x20x1 / 215 "20 "€3.18
LÉGKEZELŐ 2GFH2 szűrőbetét poliészter 20 hüvelyk magasság | AB9XXE 2GFH21 / 2 "20x25x1 / 220 "25 "€3.47
LÉGKEZELŐ 2GFH6 szűrőbetét poliészter 12 hüvelyk magasság | AB9XXG 2GFH61 / 4 "12x24x1 / 412 "24 "€4.91
LÉGKEZELŐ 2GFN4 szűrőbetét poliészter 24 hüvelyk magasság | AB9XYA 2GFN41 / 4 "24x24x1 / 424 "24 "€7.84
LÉGKEZELŐ 2GFP3 szűrőbetét poliészter 25 hüvelyk magasság | AB9XYF 2GFP33 / 4 "25x48x3 / 425 "48 "€43.37
LEVEGŐKEZELŐ 2GFP7 szűrőbetét poliészter 36 hüvelyk magasság | AB9XYG 2GFP73 / 4 "36x48x3 / 436 "48 "€69.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 5W084 szűrőanyag-betét 24 hüvelyk magasságú poliészter
€4.08 /Mértékegység