Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÉGKEZELŐ 2GFN4 szűrőbetét poliészter 24 hüvelyk magasság | AB9XYA

AIR HANDLER 2GFN4 szűrőbetét, poliészter, 24 hüvelyk magas

Raktáron
Tétel: AB9XYA Modell: 2GFN4

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€7.84 /Mértékegység
Ez a termék csak 35 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő Media Pad
Végső ellenállás0.50 "-os WC
AnyagPoliészter
Max. Hőmérséklet150 fok F
Névleges mélység1 / 4 "
Névleges szűrőméret24x24x1 / 4
Névleges magasság24 "
Névleges szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr
LÉGKEZELŐ 2GFG3 szűrőbetét poliészter 14 hüvelyk magasság | AB9XWZ 2GFG31 / 2 "14x20x1 / 214 "20 "€3.29
LÉGKEZELŐ 2GFG7 szűrőbetét poliészter 15 hüvelyk magasság | AB9XXC 2GFG71 / 2 "15x20x1 / 215 "20 "€3.18
LÉGKEZELŐ 2GFH2 szűrőbetét poliészter 20 hüvelyk magasság | AB9XXE 2GFH21 / 2 "20x25x1 / 220 "25 "€3.47
LÉGKEZELŐ 2GFH6 szűrőbetét poliészter 12 hüvelyk magasság | AB9XXG 2GFH61 / 4 "12x24x1 / 412 "24 "€4.91
LÉGKEZELŐ 2GFP3 szűrőbetét poliészter 25 hüvelyk magasság | AB9XYF 2GFP33 / 4 "25x48x3 / 425 "48 "€43.37
LEVEGŐKEZELŐ 2GFP7 szűrőbetét poliészter 36 hüvelyk magasság | AB9XYG 2GFP73 / 4 "36x48x3 / 436 "48 "€69.96
LÉGKEZELŐ 2GHT5 szűrőbetét poliészter 16 hüvelyk magasság | AB9YHZ 2GH51"16x25x116 "25 "€3.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 2GFN4 szűrőbetét, poliészter, 24 hüvelyk magas
€7.84 /Mértékegység