AIR HANDLER 5M332 Standard Capacity Pleated Filter 12x24x2 Merv | AE4NNT

AIR HANDLER 5M332 Normál kapacitású hajtogatott szűrő 12x24x2 Merv

Raktáron
Tétel: AE4NNT Modell: 5M332

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€15.92 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy kapacitású hajtogatott szűrő
Tényleges mélység1.75 "
Tényleges magasság11.375 "
Tényleges szélesség23.375 "
Végső ajánlott ellenállás1.0 "-os WC
KeretNem
Magas kezdeti ellenállás0.35 "-os WC
Nagy sebesség500 fpm
Max. Hőmérséklet180 fok F
Max. Sebesség500 fpm
Média terület6.3 sq ft.
MERV7
Névleges mélység2"
Névleges szűrőméret12x24x2
Névleges magasság12 "
Névleges hajtás0.65
Névleges szélesség24 "
Ráncok lineáris lábanként10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)64.77
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételNagy sebességTényleges mélységTényleges magasságMax. HőmérsékletMax. SebességMédia területMERVPkg. Menny.Ár
LÉGKEZELŐ 15A722 nagy kapacitású redős szűrő 24 x 30 x 2 Merv8 | AA6URD 15A722Nagy kapacitású hajtogatott szűrő500 fpm1.75 "24 "180 fok F500 fpm19 sq ft.81€26.85
LÉGKEZELŐ 1TBE6 nagy kapacitású redős szűrő 18 x 20 x 2 Merv8 | AB3GQJ 1TBE6Nagy kapacitású hajtogatott szűrő-1.75 "17.5 "180 fok F500 fpm12.0 sq ft.81€14.98
LÉGKEZELŐ 1TBE7 nagy kapacitású redős szűrő 18 x 18 x 2 Merv8 | AB3GQK 1TBE7Nagy kapacitású hajtogatott szűrő-1.75 "17.5 "180 fok F500 fpm11.2 sq ft.81€17.13
LÉGKEZELŐ 1TBE9 nagy kapacitású redős szűrő 16 x 30 x 1 Merv8 | AB3GQM 1TBE9Nagy kapacitású hajtogatott szűrő-3 / 4 "15.5 "180 fok F500 fpm7.3 sq ft.81€19.35
LÉGKEZELŐ 21C094 nagy kapacitású redős szűrő 21 x 21 x 1 Merv8 | AB6EMR 21C094Nagy kapacitású hajtogatott szűrő500 fpm3 / 4 "21 "180 fok F500 fpm0.6 sq ft.81€16.15
LÉGKEZELŐ 21C095 nagy kapacitású redős szűrő 20 x 22 x 1 Merv8 | AB6EMT 21C095Nagy kapacitású hajtogatott szűrő500 fpm3 / 4 "20 "180 fok F500 fpm7.1 sq ft.81€16.78
LÉGKEZELŐ 21C096 nagy kapacitású redős szűrő 10 x 36 x 1 Merv8 | AB6EMU 21C096Nagy kapacitású hajtogatott szűrő500 fpm3 / 4 "10 "180 fok F500 fpm7 sq ft.81€22.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 5M332 Normál kapacitású hajtogatott szűrő 12x24x2 Merv
€15.92 /Mértékegység