LÉGKEZELŐ 5E899 Slim Line Minipleat 20 x 24 x 4 Merv 14 | AE3MEM

AIR HANDLER 5E899 vékony vonalú miniszín 20 x 24 x 4 Merv 14

Raktáron
Tétel: AE3MEM Modell: 5E899

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€195.40 /Mértékegység
Ez a termék csak 2 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMinitreat légszűrő
Légáramlat500 fpm
Szűrő hatékonysága90%-ról 95%
Szűrőcsomag házFémkeret
Végső ellenállás1.5 "-os WC
Kezdeti ellenállás0.82 "-os WC
Anyag100% szintetikus közeg
Max. Légáramlás1920 cfm
Max. Hőmérséklet200 fok F
Média terület44 sq ft.
MERV14
Névleges mélység4"
Névleges szűrőméret20x24x4
Névleges magasság20 "
Névleges szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.655
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tömítéssel / nélkül (Tömítés nélkül)

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrő hatékonyságaKezdeti ellenállásMax. LégáramlásMédia területMERVNévleges szűrőméretNévleges magasságÁr
LÉGKEZELŐ 5E895 Slim Line Minipleat 24 x 24 x 4 Merv 13 | AE3MEH 5E89580%-ról 85%0.79 "-os WC2000 cfm52 sq ft.1324x24x424 "€262.38
LÉGKEZELŐ 5E896 Slim Line Minipleat 20 x 24 x 4 Merv 13 | AE3MEJ 5E89680%-ról 85%0.79 "-os WC1920 cfm44 sq ft.1320x24x420 "€254.40
LÉGKEZELŐ 5E897 Slim Line Minipleat 12 x 24 x 4 Merv 13 | AE3MEK 5E89780%-ról 85%0.79 "-os WC1000 cfm-1312x24x412 "€246.01
LÉGKEZELŐ 5E898 Slim Line Minipleat 24 x 24 x 4 Merv 14 | AE3MEL 5E89890%-ról 95%0.82 "-os WC2000 cfm52 sq ft.1424x24x424 "€266.82
LÉGKEZELŐ 5E900 Slim Line Minipleat 12 x 24 x 4 Merv 14 | AE3MEN 5E90090%-ról 95%0.82 "-os WC1000 cfm-1412x24x412 "€236.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 5E899 vékony vonalú miniszín 20 x 24 x 4 Merv 14
€195.40 /Mértékegység